Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-147996 Herst.-Nr.: 866724-0500 EAN/GTIN: 017817844314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bose Quiet Comfort SE Over-Ear schwarz BT-Headset Magischer Musikgenuss mit den Bose QuietComfort SE Kopfhörern Tauchen Sie ein in die Welt der Musik ohne störende Umgebungsgeräusche mit den Bose QuietComfort SE Kopfhörern! Dank der revolutionären Acoustic Noise Cancelling Technologie erleben Sie legendäre Ruhe und großartigen Komfort beim Hören Ihrer Lieblingsmusik. Der QUIET-MODUS ermöglicht es Ihnen, vollständig in Ihre Musik einzutauchen, während der AWARE-MODUS es Ihnen erlaubt, auch von Ihrer Umgebung zu hören.Die exklusive TriPort-Klangarchitektur sorgt für eine klare und ausgewogene Klangqualität, während vier externe Mikrofone dafür sorgen, dass Ihre Stimme klar und deutlich gehört wird, auch in lauten und windigen Umgebungen. Mit Bluetooth 5.1 können Sie kabellose Freiheit genießen und problemlos zwischen mehreren Geräten wechseln, ohne dabei auf Qualität und Reichweite zu verzichten. Mit bis zu 22 Stunden Wiedergabedauer können Sie Ihre Musik noch länger genießen, ohne sich Gedanken über die Batterielebensdauer machen zu müssen. Tauchen Sie ein in eine magische Klangwelt mit den Bose QuietComfort SE headphones und erleben Sie Musik, wie Sie sie noch nie erlebt haben! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EAN: | 147996 | Hersteller: | Bose | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabellos | Produktfarbe: | schwarz | Stereo: | ja | Tragevariante: | Over-Ear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wireless-Kopfhörer, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bose bluetooth headset, bluetooth headset, computer-headset bluetooth, Home Entertainment, HiFi-Kopfhörer, Bose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 165,10* | € 206,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 188,46* | € 231,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 188,59* | € 231,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|