Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-148190 Herst.-Nr.: TS-WX400DA EAN/GTIN: 884938416221 |
| |
|
| | |
| Pioneer TS-WX400DA Aktiv Subwoofer 250 W Leistungsstarker Bass ohne Platzverlust Der Pioneer TS-WX400DA ist ein platzsparender Active Subwoofer mit eingebautem Verstärker der Klasse-D mit DIGITALER BASSSTEUERUNG für TIEFE und DYNAMISCH gesteuerte Bässe. Dank geringem Platzaufwand mühelos einzubauen. Pioneer präsentiert damit einen weitereb Subwoofer aus der Generation der Klasse-D-Verstärker mit integrierter DIGITALER BASSSTEUERUNG. Diese einzigartige Funktion generiert zwei auswählbare Bassmodi: DEEP und DYNAMIC, und erzeugt damit 250 Watt an sattem, fettem, tiefem und spürbarem Bassklang, ohne dass Sie Platzverlust hinnehmen müssen. Nutzer können die zwei Bassmodi mühelos direkt über die mitgelieferte kabelgebundene Fernsteuerung steuern. Den TS-WX400DA können Sie problemlos unter den Vordersitzen oder im Kofferraum montieren.Dank der integrierten Klasse-D-Technologie lässt sich der TS-WX400DA von Pioneer noch einfacher installieren, da er sowohl Hohe (auf Lautsprecherebene) als auch Niedrige (auf RCA-Ebene) Eingangssignale aufnehmen kann. Das heißt, Sie können ihn mit Ihrem im Ersatzteilmarkt oder ab Werk installierten Soundsystem verbinden, um mühelos Ihr aktuelles Soundsystem aufzurüsten.Der TS-WX400DA ist ein kleiner aktiver Subwoofer in einem abgedichteten Gehäuse mit einer Maximalleistung von 250 W und 100 W. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pioneer | Maße (B x H x T): | 300 x 100 x 200 mm | Produktart: | Subwoofer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 163,75* | € 199,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 167,74* | € 203,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,50* | € 275,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|