Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini Nature Wildcam TX-117


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx Mini Nature Wildcam TX-117
Technaxx Mini Nature Wildcam TX-117
Artikel-Nr.:
     252-148526
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4795
EAN/GTIN:
     4260358123592
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Technaxx Mini Nature Wildcam TX-117 Batteriebetriebene Überwachungskamera für den Innen- und Außenbereich Erlebe mit der TECHNAXX MINI NATURE WILD CAM TX-117 die Schöneiten der Natur. Die batteriebetriebene Kamera mit einer FullHD Auflösung von 1080p und einem beeindruckenden 1,9 TFT LCD Display (320x240) liefert hochwertige Aufnahmen. Es können individuelle Fotos, Videos ode eine Kombination aus beiden erstellt werden, ganz auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt. Der PIR-Sensor mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern und eine IR-Reichweite von bis zu 18 Metern ermöglichen Nachtaufnahmen in bester Qualität. Mit einer Auslösezeit von nur 0,6 Sekunden werden keine spannenden Momente verpasst. Mit dem integrierten Mikrofon und Lautsprecher können Aufnahmen ganz nach Belieben angehört oder gesprochene Worte wiedergegeben werden. Mittels einer microSD Karte kann der Speicher auf bis zu 32GB erweitert werden. Die batteriebetriebene Überwachungskamera ist dank IP56 Schutzklasse zuverlässig für den Einsatz im Außenbereich geeignet, so steht der Tierbeobachtung oder Überwachung des Haus- und Gartenbereichs nichts mehr im Weg.
Weitere Informationen:
Bauweise/Designtyp:
Box
Bluetooth:
Nein
EAN:
4260358123592
externer Speichertyp:
microSD
Hersteller:
Technaxx
Integriertes Mikrofon:
Ja
Lieferumfang:
Mini Nature Wild Cam TX-117, Mini USB-Kabel, Befestigungsgur
Maße (B x H x T):
44 x 107 x 87 mm
max. externer Speicher:
32 GB
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
Nein
Produktart:
Wildtierkameras
Produktfarbe:
grün
Schutzart:
IP56
WLAN:
nein
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, technaxx überwachungskamera, ir überwachungskamera, Home Entertainment, Kamera, Technaxx
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 38,43*
€ 51,49*
5 Tage
18
€ 1,00*
ab € 49,30*
€ 64,74*
€ 3,50*
ab € 52,56*
€ 68,95*
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 105,18*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.