Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-148564 Herst.-Nr.: SRT420 EAN/GTIN: 9120072373695 |
| |
|
| | |
| Strong SRT420 4K DVB-T2 Andorid TV Streaming Box Android TV und terrestrischer Receiver in EINER Box Die STRONG Android TV Box SRT420 beitet 2 großartige Funktionen in einer Box, Einfach an den vorhandenen Fernseher anschließen mit dem vorhandenen Internet verbinden und so den Vernseher auf einen Smart TV mit direktem Zugriff auf den Google Play Store aufrüsten. Der SRT 420 ist zudem ein kleiner und effizienter HD-TV Emfpänger für digitale DVB-T2 Free-To-Air TVund Radioprogramme über Außen- oder Innenantenne. Ausgestattet mit der neuesten Android-Version ist der Receiver Google-zertifiziert und ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche Apps, Spiele, Streaming-Dienste und mehr. Der SRT420 bietet die Möglichkeit auf Netflix, YouTube, Prime Video oder Disney+ zuzugreifen, so können Lieblingsfilme und Serien einfach gestreamt werden. Der SRT 420 verfügt zubem über Must-haves wie 4K UHD-Auflösung, H.265-Decodierung, Wi-Fi 5 Dual Band, Chromecast-Funktion und vieles mehr. 2 USB-Anschlüsse, Bluetooth 5.0, Micro-SD-Kartensteckplatz, HDMI- und EthernetAnschlüsse runden das TV-Erlebnis ab und ermöglichen entspannte Stunden vor dem Fernseher. Weitere Informationen: | | Anzahl USB 2.0 Ports: | 2 | Bluetooth: | ja | EAN: | 9120072373695 | Fernbedienung: | ja | HDMI: | ja | Hersteller: | Strong | Produktart: | Media Receiver | WLAN: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,83* | € 62,98* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 47,97* | € 63,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,14* | € 64,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,56* | € 78,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|