Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-148736 Herst.-Nr.: W1PRO EAN/GTIN: 6970135030460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ecovacs Winbot W1 Pro Smarter Fensterputzrobotter Der WINBOT W1 Pro ist der erste Fensterputzroboter mit automatischer Kreuzsprühtechnologie von ECOVACS. Mit dem leistungsstarkem Steady-Climbing-Pfadreinigungssystem, verbesserter WIN-SLAM 3.0-Technologie und 8-fachem Rundumschutz überzeugt er auf ganzer Linie. Die einzigartige Kreuzsprüh-Technologie funktioniert bei Fenstern aller Größen und gewährleistet eine komplette Schmutzentfernung. Der Roboter weicht dabei die Schmutzreste auf und wischt sie anschließend einfach ab. Mit dem 60-ml-Behälter gewährleistet der WINBOT W1 PRO eine effiziente Nassreinigungsleistung dank der doppelten Sprührichtung, die die Häufigkeit des Tuchwechsels oder die Notwendigkeit des Nachfüllens des Behälters während der Reinigung reduziert.Die optimale Saugkraft von 2.800 Pa sorgt dafür, dass der WINBOT W1 PRO dank seines fortschrittlichen Sauggebläses jederzeit einen festen Halt am Fenster hat. Die starke Saugkraft gewährleistet einen festeren Halt und eine bessere Reinigung der Fenster. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Ecovacs | Lieferumfang: | Rotobter, Netzteil, Sicherungsseil, Reinigungstücher 2 x, Re | Maße (B x H x T): | 270 x 270 x 77,5 mm | Produktfarbe: | Grau, Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Weisse Ware, Kleingeräte, Ecovacs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 259,44* | € 349,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 257,92* | € 349,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 266,46* | € 359,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 277,11* | € 372,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 277,42* | € 373,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|