Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs WINBOT W1 PRO Fensterputzroboter weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ecovacs WINBOT W1 PRO Fensterputzroboter weiß
Ecovacs WINBOT W1 PRO Fensterputzroboter weiß
Artikel-Nr.:
     832-422535
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     W1PRO
EAN/GTIN:
     6970135030460
Suchbegriffe:
Fensterputzroboter
Elektrischer Fensterreiniger
Fenstersauger
elektrischer fensterreiniger
Das reibungslose und effiziente Reinigungserlebnis, das ein glänzendes Ergebnis garantiert
Der WINBOT passt sich an die Form des Fensters an und wischt sie spurlos ab. Er verfügt über einen beidseitigen automatischen Wasserstrahl vom Kreuztyp, um ein Abwischen und Austrocknen zu vermeiden.

Automatische Dual-Kreuzsprühtechnologie
Die einzigartige Kreuzsprüh-Technologie funktioniert bei Fenstern aller Größen und gewährleistet eine komplette Schmutzentfernung. Der Roboter weicht dabei die Schmutzreste auf und wischt sie anschließend einfach ab. Mit dem 60-ml-Behälter gewährleistet der WINBOT W1 PRO eine effiziente Nassreinigungsleistung dank der doppelten Sprührichtung, die die Häufigkeit des Tuchwechsels oder die Notwendigkeit des Nachfüllens des Behälters während der Reinigung reduziert.

Steady-Climbing-Pfadreinigungssystem
Der WINBOT W1 PRO besticht durch die Verwendung hochwertiger Materialien und die präzise Schwerkrafteinstellung. Ein Haftsystem und rutschfeste Antriebswalzen halten ihn während der Nassreinigung stabil und zuverlässig auf den Fenstern.

Mikrofaser-Reinigungspad
Der WINBOT W1 PRO ist mit einem größeren Mikrofasermaterial ausgestattet, das eine hervorragende Wasseraufnahme und eine streifenfreie Reinigung gewährleistet.

Rundum-Reinigung mit verbessertem Algorithmus und intelligenterer Planung der Reinigungsbahnen
Der WINBOT W1 PRO kann die Kanten rund um das Glas schnell beurteilen und einen geordneten Bogenverlauf planen. Gleichzeitig reduziert Der WINBOT W1 PRO die Zahl der Fehl- und Mehrfachwischungen, was die Effizienz der Fensterreinigung und die Reinigungsleistung effektiv verbessert.

WIN-SLAM 3.0-Technologie für die präzise Planung der Reinigungsbahnen
Der WINBOT W1 PRO verfügt über mehrere flexible Modi und sorgt dank der stabilen Hin- und Herbewegung für eine umfassende und gründliche Reinigung. Die intelligente Software erstellt einen systematischen Reinigungspfad, der eine komplette flächendeckende blitzsaubere Reinigung gewährleistet.

Sichere Kantenerkennung
Der hochpräzise Koppelsensor erkennt Kanten und passt die Reinigungsroute innerhalb von 0,02 Sekunden an, so dass der WINBOT W1 PRO rahmenlose Fenster problemlos reinigen kann. Der Fensterputzroboter passt sich bei hellen Lichtverhältnissen zudem problemlos an spiegelnde Fenster an und ist somit sowohl für die Innen- als auch für die Außenreinigung geeignet.

2.800 Pa Saugkraft
Die optimale Saugkraft von 2.800 Pa sorgt dafür, dass der WINBOT W1 PRO dank seines fortschrittlichen Sauggebläses jederzeit einen festen Halt am Fenster hat. Die starke Saugkraft gewährleistet einen festeren Halt und eine bessere Reinigung Ihrer Fenster.

Tether sorgt für Sicherheit im Falle eines Sturzes
Selbst wenn er sich vom Glas löst, fängt der WINBOT W1 PRO einen Sturz mit einem Sicherheitskarabiner und Haltegurt aus hochelastischem und strapazierfähigem Gummi auf.

8-stufiges Schutzsystem
Sicherheit ist unsere oberste Priorität. Von einem branchenführenden Anti-Rutsch-Antriebssystem für reibungslose Bewegungen über eine superschnelle Luftdruckerkennung und -kompensation bis hin zu einer schwimmend gelagerten Reinigungstuchplatte und dem Stromausfall-Schutz - wir sorgen für deine Sicherheit.

Ein intelligenter und benutzerfreundlicher Roboter, der von überall aus ferngesteuert werden kann
Der WINBOT W1 PRO lässt sich intelligent mit der App steuern, die mit einem Fingertipp das Fenster wischen kann. Gleichzeitig kann der WINBOT W1 PRO Echtzeit-Sprachübertragungen senden, sodass du mit der Fensterreinigungsdynamik Schritt halten können. Der WINBOT W1 PRO ist einfach zu bedienen und benutzerfreundlich für die ganze Familie.

Benutzerfreundliche App
Mit ein paar Klicks auf der ECOVACS App kannst Du die Einstellungen anpassen und den WINBOT W1 PRO schnell und einfach steuern. Du kannst ganz nach Belieben den Wasserstrahl manuell über die APP starten, stoppen oder pausieren.

Automatischer Start
Sobald der WINBOT W1 PRO mit der App verbunden ist, beginnt er automatisch mit der Reinigung und ist somit einfach und bequem zu bedienen.

Echtzeit-Updates mit Sprachansage
Der WINBOT W1 PRO gibt per Sprachansage seine Echtzeit-Updates zusätzlich zu den visuellen Hinweisen meldet, so dass Du Dich anderen Dingen widmen kannst, während er die Fenster strahlend sauber putzt.

Ausgangspositions-Speicher
Sobald die Fenster blitzsauber sind, kehrt der WINBOT W1 PRO an den Startpunkt zurück. Du kannst den WINBOT W1 PRO problemlos unterbrechen. Auf Kommando in der App erledigt er anschließend die unterbrochene Reinigungsarbeit wieder.
Weitere Informationen:
weight:
4.555 kg
height:
0.130 m
width:
0.320 m
depth:
0.470 m
Weitere Suchbegriffe: Roboter Staubsauger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 6,90*
ab € 259,44*
€ 349,05*
€ 5,00*
ab € 257,92*
€ 349,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 266,46*
€ 359,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 277,11*
€ 372,24*
13 Tage
29
€ 6,29*
ab € 277,42*
€ 373,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,66*
€ 425,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,86*
€ 394,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.