Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock S8 weiss Saugroboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Roborock S8 weiss Saugroboter
Roborock S8 weiss Saugroboter
Artikel-Nr.:
     252-148792
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100028
EAN/GTIN:
     6970995786521
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Roborock S8 weiss Saugroboter Mehr Zeit für die schönen Dinge Mit dem Roborock S8 Saugroboter bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge. Der Saug- und Wischroboter S8 ist mit der DuoRoller-Bürste und dem VibraRise-Wischsystem für perfekte Reinigungsergebnisse ausgestattet. Die DuoRoller-Büroste ist geeignet für Holzböden, Fliesen und Teppich, Haare und Schmutz werden einfach aufgesaugt. Die verbesserte HyperForce Saugleistung von 6000Pa saugt sogar kleinste Partikel problemlos auf uns sorgt somit für eine bessere Reinigungsleistung. Das ViraRise Wischsystem reinigt mit Schallkfraft. Mit konstantem Druck schrubbt der S8 deine Böden 30% effizienter als herkömmliche Wisch-Roboter und hinterlässt dank der 3000 Virationen pro Minute weniger Schmutz als klassische Wischmops. Du hast Teppiche? Kein Problem! Bei Erkennung eines Teppichs hebt der S8 automatisch den Mopp und saugt den Teppich automatisch - in einem Arbeitsgang.
Weitere Informationen:
Akku:
5200 mAh
EAN:
6970995786521
Hersteller:
Xiaomi
Maße (B x H x T):
350 x 96,5 x 353 mm
Produktart:
Staubsauger/Saugroboter
Produktfarbe:
weiß
WLAN:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 419,26*
€ 515,87*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 419,51*
€ 519,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 422,71*
€ 521,70*
€ 6,90*
ab € 575,65*
€ 707,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,06*
€ 952,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,49*
€ 618,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,41*
€ 615,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,38*
€ 581,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,02*
€ 554,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,51*
€ 499,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.