Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-149489 Herst.-Nr.: KSC-PSW7EQ EAN/GTIN: 019048235312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kenwood KSC-PSW7EQ Aktiver Kompaktsubwoofer Aktiver Kompaktsubwoofer mit Active EQ Der kompakte Aktivsubwoofer verfügt über einen 200 mm Tieftöner und drei verschiedene Bass-Modi zur optimalen Anpassung des Sounds an verschiedene Musikgenres. Die Bass-Modi sowie Lautstärke und die Übernahmefrequenz lassen sich mit der praktischen Kabelfernbedienung bequem einstellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2600 g | Hersteller: | Kenwood | Lieferumfang: | kompakt Aktivsubwoofer, Fernbedienung, Anschlusskabel, Monta | Maße (B x H x T): | 350 x 75 x 240 mm | Produktart: | Subwoofer | Sonstiges: | Aluminiumdruckgussgehäuse, 160 Watt Ausgangsleistung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher, Automotive, Lautsprecher Verstärker, Kenwood |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |