Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-149995 Herst.-Nr.: B1175+2812 EAN/GTIN: 5711724211751 |
| |
|
| | |
| PanzerGlass iPhone 15 Pro Max 3-in-1 Pack Displayschutz aus Glas + Case + Linsen-Glas Du liebst dein iPhone, hast aber Angst, dass es kaputt geht? Dann brauchst du das Panzerglass 3-in-1 Set, das dein Handy rundum schützt. Es besteht aus einem Ultra-Wide Fit Displayschutz, einem PicturePerfect Kameraschutz und einem HardCase aus D3O Bio, dem weltweit fortschrittlichsten pflanzlichen Schutzmaterial. So kannst du dein iPhone sorgenfrei nutzen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | PanzerGlass | Kompatibilität: | Apple iPhone 15 Pro Max | Lieferumfang: | Cover, UWF-Glas, Kameralinsen-Glas, Anleitung | Material: | Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat | Produktart: | Displayschutz für Smartphones | Produktfarbe: | transparent | Sonstiges: | Praktischer Rumdumschutz für das iPhone, im Bundle enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Objektivbeutel, Objektivköcher, Objektivtasche, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schutzglas und Hülle für Smartphone, Smartphone Set Displayschutzglas und Hülle, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, objektivtasche, Mobile Zubehör, Displayschutz, PanzerGlass |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,41* | € 19,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 25,18* | € 34,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,20* | € 34,25* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,42* | € 39,99* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 37,45* | € 50,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|