Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch6 Classic R950 43mm black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Watch6 Classic R950 43mm black
Samsung Galaxy Watch6 Classic R950 43mm black
Artikel-Nr.:
     252-150147
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R950NZKADBT
EAN/GTIN:
     8806095058405
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Samsung Galaxy Watch6 Classic R950 43mm black Dein Feel Good Manager Die elegante Smartwatch im traditionellen Chronographen-Look begleitet dich stilvoll durch deinen Alltag. Dabei fällt das hochwertige Edelstahl-Gehäuse an deinem Handgelenk kaum ins Gewicht. Mit den neuen Samsung One Click-Armbändern, die sich per Knopfdruck wechseln lassen, kannst du deine Galaxy Watch6 Classic jederzeit an deine Bedürfnisse anpassen. Die bisher größte sichtbare Displayfläche einer Galaxy Smartwatch aus robustem Saphirglas gibt den Blick frei auf deine Lieblings-Apps und die vielseitigen Wellness- und Fitness-Funktionen. Mit der schlanken physischen Lünette, dem Touchscreen und den zwei seitlichen Tasten geht dir die Bedienung intuitiv von der Hand.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
480 x 480 Pixel
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Display-/Bildschirmgröße in cm:
4
Displaytyp:
Super AMOLED
Farbdisplay:
ja
Gewicht:
52 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
16 GB
LTE (4G):
nein
Maße (B x H x T):
42,5 x 42,5 x 10,9 mm
NFC:
ja
Produktart:
Smartwatch
Produktfarbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Sonstiges:
5 ATM, MIL-STD-810H
Touchscreen:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 168,78*
€ 180,71*
€ 3,50*
ab € 197,09*
€ 209,87*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 197,37*
€ 209,88*
€ 6,90*
ab € 211,49*
€ 224,72*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 215,26*
€ 228,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.