Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-150226 Herst.-Nr.: 20002966 EAN/GTIN: 4023125029660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AVM FRITZ!Fon X6 schwarz Das neue Multitalent für Telefonie und Smart Home Das FRITZ!Fon X6 ist optimal auf das digitale Zuhause für Einsatz im Home Office vorbereitet. Mit dem FRITZ!Fon X6 lassen sich Anwendungen im smarten FRITZ!-Heimnetz steuern, etwa die Heizkörperregler FRITZ!DECT 302 und 301 und die smarte LED-Lampe FRITZ!DECT 500. Gäste können sich über Anzeige eines QR-Codes schnell im heimischen WLAN angemeldet werden, auch ist das WLAN per Tastendruck an- und ausschaltbar. Internetdienste wie der Empfang von E-Mails, Internetradio, News-Feeds und Podcasts sind mit dem FRITZ!Fon X6 möglich. Außerdem kann das FRITZ!Fon X6 Live-Bilder einer Videogegensprechanlage empfangen. Der integrierte Mediaplayer ermöglicht es, die auf der FRITZ!Box oder anderen Mediaservern gespeicherte Musik oder Fotos komfortabel wiederzugeben auf Wunsch sogar am Smart-TV oder einem WLAN-Lautsprecher. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | ja | Clip: | ja | DECT: | ja | Display beleuchtet: | ja | Display-/Bildschirmgröße in Zoll: | 2 | Freisprechen: | ja | Gewicht: | 130 g | Hersteller: | AVM | Ladeschale: | ja, 1 | Maße (B x H x T): | 51 x 157,5 x 17 mm | Mobilteil: | ja, 1 | Produktart: | Schnurlostelefone | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Steuerung von Smart-Home-Geräten | Sprechzeit: | 960 Min. | Telefonstandard: | DECT | Stand-by-Zeit: | 240 Std. | Tastatur beleuchtet: | ja | Telefonbuch: | 300 Einträge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cordless phone, AVM FRITZ!Fon, AVM Telefon, FRITZ!Fon, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, VoIP Gateway, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, isdn telefon mit anrufbeantworter, avm fritz fon, avm voip gateway, Festnetz & Netzwerk, Telefone schnurlos, AVM |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 252 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 70,04* | € 88,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 70,93* | € 89,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 71,30* | € 89,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 72,01* | € 90,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 71,69* | € 90,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 252 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 252 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 252 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|