Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiger Peak 500m Case Galaxy Tab S9 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiger Peak 500m Case Galaxy Tab S9 schwarz
Eiger Peak 500m Case Galaxy Tab S9 schwarz
Artikel-Nr.:
     252-150366
Hersteller:
     Eiger
Herst.-Nr.:
     EGPE00163
EAN/GTIN:
     5055821772099
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Eiger Peak 500m Case Galaxy Tab S9 schwarz Robustes Case für Tablets Das Eiger Peak 500m ist eine robuste Schutzhülle für Tablets. Das Design ist klar und minimalistisch gehalten und bietet einen mehrschichtigen Schutz. Ausgestattet mit einem 360 Grad drehbaren Ständer, einem verstellbarem Handgurt ist es eine ideale Ergänzung für dein Tablet und die damit verbundene Nutzung in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
EAN:
5055821772099
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
ja
Hersteller:
Eiger
Lieferumfang:
Eiger Peak 500m Case, Handschlaufe
Material:
Kunststoff
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
schwarz
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
mehrschichtiger Schutz, Außenschale aus weichem Silikon, 360
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, Eiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.