Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiger Storm Stylus 250m Case Galaxy Tab S9+ black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiger Storm Stylus 250m Case Galaxy Tab S9+ black
Eiger Storm Stylus 250m Case Galaxy Tab S9+ black
Artikel-Nr.:
     252-150370
Hersteller:
     Eiger
Herst.-Nr.:
     EGSR00180
EAN/GTIN:
     5055821772082
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Eiger Storm Stylus 250m Case Galaxy Tab S9+ black Leichtes Case mit guten Schutzeigenschaften Schützen Sie sowohl Vorder- als auch die Rückseite Ihres Gerätes. Das Eiger Strom 250 m Case ist eine leichte und dennoch robuste Schutzhülle für Tablets. Mit der Möglichkeit zum Einstellen verschiedener Betrachtungswinkel und erhöhten Schutzkanten wurde das Eiger Strom 250 m Case entwickelt, um dein Gerät in jeder Situation bestens zu schützen.
Weitere Informationen:
EAN:
5055821772082
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
Eiger
Lieferumfang:
Storm Classic 250m Case
Material:
Kunstleder
Produktart:
Flip Cover
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Leichte Lederstruktur , erhöhte Schutzkanten, Aufstell-Funkt
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, Eiger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.