Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquapix WDV5630 yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aquapix WDV5630 yellow
Aquapix WDV5630 yellow
Artikel-Nr.:
     252-150415
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     24013
EAN/GTIN:
     4260041686403
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
Aquapix WDV5630 yellow Wasserfester Camcorder Der Aquapix WDV5630 DV Camcorder ist ein vielseitiger Begleiter für jedes Unterwasserabenteuer. Dank der wasserdichten Konstruktion bis 5 Meter Tiefe können unvergessliche Momente im Pool, am Strand oder beim Schnorcheln festgehalten werden. Der 13-Megapixel-Sensor und eine maximale Auflösung von 56 Megapixeln sorgen für gestochen scharfe und detailreiche Fotos und Videos.Mit dem 18-fachen Zoom lässt sich jedes Motiv in beeindruckender Detailtreue festhalten, während das 3 Zoll große Display eine einfache und intuitive Bedienung ermöglicht. So lassen sich unvergessliche Urlaubserlebnisse in beeindruckender 4K-Qualität festhalten und einzigartige Erinnerungen schaffen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
USB 2.0 Micro, HDMI
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
3
Display-/Bildschirmgröße in cm:
8
externer Speichertyp:
microSD
Gewicht:
370 g
Hersteller:
Easypix
Lieferumfang:
Camcorder, Tasche, USB-Kabel, HDMI-Kabel. Akku, Anleitung
Maße (B x H x T):
135 x 65 x 60 mm
max. externer Speicher:
128 GB
Produktart:
SD-Camcorder
Produktfarbe:
gelb
Funktionen/weit. Funktionen:
Video bis zu 4K / Fotos bis 56 MP / 18facher digitaler Zoom
Sonstiges:
wasserfest bis zu 5m
Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Easypix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 108,94*
€ 138,00*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 115,50*
€ 145,76*
€ 3,50*
ab € 122,51*
€ 154,50*
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 167,16*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 140,53*
€ 175,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.