Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bea-fon SL260 schwarz-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bea-fon SL260 schwarz-silber
Bea-fon SL260 schwarz-silber
Artikel-Nr.:
     252-150536
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL260_EU001BS
EAN/GTIN:
     9120124820054
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy
Bea-fon SL260 schwarz-silber Sicherheit und Design sind keine Gegensätze! Das Bea-Fon SL260 präsentiert sich in modernem Design, aber mit den gewohnten Eigenschaften. Die hohe technische Qualität und die speziell entwickelte Menüstruktur erleichtern die Bedienung und sorgen für mehr Komfort. Auf dem 2,2 großen Farbdisplay werden alle wichtigen Informationen übersichtlich dargestellt. Die Hörgerätekompatibilität (HAC) ist bei diesem Gerät absolut perfekt.Auch bei diesem Modell ist eine SOS-Notruftaste auf der Rückseite angebracht und somit schnell zu bedienen. Weitere Komfortmerkmale wie extra große Tasten, eine Freisprechfunktion und die Speicherung von Fotokontakten begeistern. Mit der integrierten Kamera können Schnappschüsse per Schnellzugriffstaste aufgenommen werden. Weitere praktische Sonderfunktionen sind die integrierte Taschenlampe und eine zuschaltbare Tastenansage.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
ja
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Bedienungsanleitung Sprachen:
DE
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
65.000
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Display-/Bildschirmgröße in cm:
6
Displaytyp:
TFT
externer Speichertyp:
microSD
Extra laute Ruftöne:
ja
Farbdisplay:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Gewicht:
90 g
Hersteller:
Bea-Fon
Hörgerätekompatibel:
ja
Kamera:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
Netzstecker
Maße (B x H x T):
59 x 130 x 12,6 mm
max. externer Speicher:
16 GB
Menüsprachen:
EN/DE/FR/NL/SP/IT/PT
Notruftaste:
ja
Produktart:
Bartype
Produktfarbe:
schwarz
Radio:
ja
Sonstiges:
Alarm, Stiller Alarm, Tastenansage
Sprechzeit:
350 Min.
Stand-by-Zeit:
250 Std.
Tischladestation:
ja
Touchscreen:
nein
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy, Mobile Devices, Mobile Phones, Bea-Fon
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 2,90*
ab € 40,02*
€ 42,07*
€ 4,99*
ab € 40,03*
€ 42,08*
€ 4,89*
ab € 41,33*
€ 43,39*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 41,62*
€ 43,74*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 42,01*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.