Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-151111 Herst.-Nr.: MT223ZM/A EAN/GTIN: 194253940326 |
| |
|
| | |
| Apple Clear Case iPhone 15 Pro Die Farbe deines iPhone immer im Blick Das Apple Clear Case mit MagSafe ist dünn, leicht und liegt gut in der Hand. Dabei behältst du die Farbe deines iPhones immer im Blick und schützt es gleichzeitig. Die Hülle besteht aus transparentem Polycarbonat und flexiblen Materialien, damit sie perfekt über die Tasten passt und du sie optimal nutzen kannst. Die Innen- und Außenseite sind kratzfest beschichtet. Alle Materialien und Beschichtungen wurden so optimiert, dass das Case mit der Zeit nicht vergilbt.Die eingebauten Magnete passen sich perfekt an das iPhone an, so dass das Case leicht hält und schneller kabellos aufgeladen werden kann. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Apple | Kompatibilität: | Apple iPhone 15 Pro | Material: | Polycarbonat und flexiblen Materialien | Produktart: | Backcover | Produktfarbe: | transparent | Sichtfenster: | ja | Sonstiges: | MagSafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Apple Zubehör, Apple iPhone Zubehör, Apple |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 38,66* | € 50,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,41* | € 50,64* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,31* | € 50,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,50* | € 50,97* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,64* | € 52,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|