Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs Deebot X1 plus Saugroboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ecovacs Deebot X1 plus Saugroboter
Ecovacs Deebot X1 plus Saugroboter
Artikel-Nr.:
     252-151248
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     X1 PLUS
EAN/GTIN:
     6943757615643
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ecovacs Deebot X1 plus Saugroboter Multifunktions-Saug- und Wischexperte mit Lufterfrischer Der Deebot X1 PLUS ist der intelligente Saug- und Wischroboter von ECOVACS mit Sprachassistent YIKO, automatischer Entleerungsfunktion, leistungsstarker AIVI 3D-Technologie und TrueMapping 2.0. Das 4-stufige Reinigungssystem und eine Saugkraft von 5000Pa sorgen für eine perfekte Reinigung auch bei stärkeren Verschmutzungen oder hartnäckigen Flecken. Der DEEBOT X1 PLUS kann dein Zuhause mit einem angenehmen Duft erfüllen, für ein rundum frisches Reinigungserlebnis, einfach die Duftkapseln einlegen. Nach Reinigung wird Staub und Schmut automatisch in die Basisstation entleert, der 3,2l Staubbeutel kann bis zu 60 Tage verwendet werden.
Weitere Informationen:
Akku:
5200 mAh
Fassungsvermögen:
400 ml
Hersteller:
Ecovacs
Maße (B x H x T):
353 x 103,3 mm
Produktart:
Staubsauger/Saugroboter
Produktfarbe:
schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 319,01*
€ 404,02*
Frei Haus
ab € 412,87*
€ 521,21*
2 Tage
52
€ 6,90*
ab € 414,56*
€ 521,22*
€ 4,70*
ab € 495,74*
€ 618,83*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,02*
€ 480,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,45*
€ 480,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,12*
€ 428,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.