Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson V15s Detect Submarine Akku-Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dyson V15s Detect Submarine Akku-Handstaubsauger
Dyson V15s Detect Submarine Akku-Handstaubsauger
Artikel-Nr.:
     252-151414
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     448798-01
EAN/GTIN:
     5025155085073
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dyson V15s Detect Submarine Akku-Handstaubsauger Nass- und Trockensauger von Dyson Der Dyson V15S Detect Submarine entfernt Flüssigkeiten und hartnäckige Flecken. Nimmt Haare auf, ohne sich zu verheddern. Die motorisierte Nasswalze nimmt Flüssigkeiten, Schmutz und hartnäckige Flecken auf, während das schmutzige Wasser bei jeder Umdrehung kontinuierlich von der Walze abgesaugt wird. Die Dyson Submarine Nassreinigungswalze wurde entwickelt, um Schmutz aufzunehmen und abzusaugen, so dass auf dem Boden nur sauberer Glanz zurückbleibt.Die Fluffy Optic Bodendüse macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar, so dass man genau sehen kann, wo gereinigt werden muss. Antistatische schwarze Kohlefaserfilamente nehmen feine Partikel und Allergene von Hartböden und aus Ritzen auf.Die Digital Motorbar Bodendüse mit Anti-Tangle-Technologie saugt Staub und Haare von allen Böden. Die 7.815 steifen Nylonborsten dringen tief ein und entfernen auch hartnäckigen Schmutz von Teppichen und Teppichböden.Der Dyson Hyperdymium Motor dreht sich mit bis zu 125.000 Umdrehungen pro Minute, 14 kompakte Zyklone erzeugen Kräfte von bis zu 100.000 g, um den Staub aus dem Luftstrom zu trennen, so werden selbst feinste Partikel erfasst und die Abluft nach mehrstufiger Filterung gereinigt abgegeben.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3800 g
Hersteller:
Dyson
Produktart:
Waschsauger/ Nass- Trockenreiniger
Produktfarbe:
silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 638,68*
€ 790,21*
€ 1,93*
ab € 650,99*
€ 800,66*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 676,37*
€ 831,33*
€ 6,90*
ab € 733,12*
€ 896,42*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 776,93*
€ 950,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,21*
€ 940,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,23*
€ 913,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,51*
€ 851,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,68*
€ 812,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,68*
€ 760,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.