Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola moto G54 5G 8GB 256GB midnight blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motorola moto G54 5G 8GB 256GB midnight blue
Motorola moto G54 5G 8GB 256GB midnight blue
Artikel-Nr.:
     252-151429
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYT0019SE
EAN/GTIN:
     840023251696
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Motorola moto G54 5G 8GB 256GB midnight blue Eleganter Eyecatcher. Mit seinem schlanken Design und angenehmer Haptik hebt sich das moto g54 5G von der Masse ab und liegt gut in deiner Hand. Erlebe den verbesserten Surround-Sound von Dolby Atmos und spüre, wie er sich dank Moto Raumklang um dich herum bewegt. Genieße über die großen Stereo-Lautsprecher Original-Sound mit satten Bässen und sauberem Sprach- und Gesangsklang.Nimm mit dem innovativen Kamerasystem gestochen scharfe Fotos bei schwachem Licht und flüssigere Videos auf. Mit dem 50-MP-Sensor siehst du auf jedem Foto top aus. Nimm dank der Quad-Pixel-Technologie bei Tag und Nacht lebendigere Fotos auf.Entfessle die ultraschnelle 5G-Performance und erlebe Gaming ohne Aussetzer, flüssigere Videos und atemberaubende Filme. Lade alles, was dir Spaß macht, blitzschnell herunter. Mit 256 GB Speicher hast du jede Menge Platz dafür. Und wechsle mühelos zwischen Apps hin und her, die reibungslos im Hintergrund laufen - dank bis zu 8 GB RAM.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
2400 x 1080 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
Dual-Kamera:
50 MP und 2 MP
externer Speichertyp:
microSD
Fingerabdruckscanner:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
16 MP
Gewicht:
177 g
GPS:
ja
Interner Speicher:
256 GB
Kamerablende:
f/1.8 und f/2.4
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
moto g54, Schutzcover, Ladegerät, USB-C-Kabel, Quick Start G
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
73,82 x 161,56 x 7,99 mm
max. externer Speicher:
1 TB
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
schwarz
Qi-Standard Unterstützung:
nein
Sonstiges:
Google Assistant, Dolby Atmos-Unterstützung, wasserabweisend
RAM-Speicher:
8 GB
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g/n/ac
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 135,12*
€ 162,47*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 135,46*
€ 163,63*
€ 4,99*
ab € 135,57*
€ 163,64*
€ 6,78*
ab € 142,52*
€ 170,77*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 141,86*
€ 171,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.