Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-109149 Herst.-Nr.: PAYT0019SE EAN/GTIN: 0840023251696 |
| |
|
| | |
| Eleganter Eyecatcher. Mit seinem schlanken Design und angenehmer Haptik hebt sich das moto g54 5G von der Masse ab und liegt gut in deiner Hand. Wenn du es etwas exklusiver magst, gönn dir die Sonderedition mit weichem, aber robustem veganem Leder in Indigo Blue.
Faszinierendes Entertainment.
Full-HD+ Erlebe jedes winzige Detail deiner Lieblingsserien und -spiele in gestochen scharfer Auflösung.
6.5" Genieße dein Entertainment und deine Lieblings-Apps auf einem großen Display, das bequem in der Hand liegt.
120 Hz Erlebe nahtlose Wechsel zwischen Apps, flüssiges Gameplay und ruckelfreie Serienmarathons.
20:9 Weniger scrollen und mehr im Blick beim Surfen.
Genialer Sound. Erlebe den verbesserten Surround-Sound von Dolby Atmos® und spüre, wie er sich dank Moto Raumklang um dich herum bewegt. Genieße über die großen Stereo-Lautsprecher Original-Sound mit satten Bässen und sauberem Sprach- und Gesangsklang.
Brillant und ohne Wackler. Nimm mit dem innovativen Kamerasystem gestochen scharfe Fotos bei schwachem Licht und flüssigere Videos auf.
Bei jedem Licht einfach top aussehen. Mit dem 50-MP-Sensor siehst du auf jedem Foto top aus. Nimm dank der Quad-Pixel-Technologie bei Tag und Nacht lebendigere Fotos auf.
Deutlich bessere Ergebnisse. Verabschiede dich dank der optischen Bildstabilisierung (OIS) von verwackelten Fotos und Videos aufgrund unerwünschter Kamerabewegungen.
Ganz nah dran Entdecke eine völlig neue Welt mit der speziellen Makro Vision-Kamera, die dich ganz nah an dein Motiv heranbringt.
Teile dein schönstes Lächeln. Nimm mit der 16-MP-Frontkamera Selfies auf, die dir jede Menge Likes einbringen.
Deine Nacht. Dein Moment. Im Night-Vision-Modus kannst du auch bei extrem schwachem Licht mehr Details einfangen.
Entertainment mit 5G-Speed Entfessle die ultraschnelle 5G-Performance und erlebe Gaming ohne Aussetzer, flüssigere Videos und atemberaubende Filme.3 Lade alles, was dir Spaß macht, blitzschnell herunter. Mit 256 GB Speicher hast du jede Menge Platz dafür. Und wechsle mühelos zwischen Apps hin und her, die reibungslos im Hintergrund laufen – dank bis zu 8 GB RAM.
Keine Angst vor einem leeren Akku Dank der enormen Akkukapazität von 5000 mAh kannst du stundenlang Serien anschauen, mit Freunden videochatten, Musik hören oder im Internet surfen. Und mit TurboPower™-Aufladen8 ist dein Akku schnell wieder voll. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 130,82* | € 155,41* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 131,33* | € 156,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 135,29* | € 161,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,07* | € 162,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 142,85* | € 168,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|