Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AF500DE Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ninja AF500DE Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse
Ninja AF500DE Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse
Artikel-Nr.:
     252-151592
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF500DE
EAN/GTIN:
     622356270366
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Ninja AF500DE Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse Flexible Heißluftfritteuse - so wie du es gerade brauchst Die Ninja Foodi FlexDrawer, die Heißluftfritteuse mit extra großem Fassungsvermögen, passt sich jeder Mahlzeit an.Gare größere Speisen in der 10,4-Liter-MegaZone oder teile sie in zwei unabhängige Garzonen auf, um die Kochfunktionen mit der Dual-Zone-Technologie von Ninja zu kombinieren.Bringe deine Rezepte auf das nächste NiveauEs gibt viele Gründe, in einer Heißluftfritteuse zu kochen, vom gesünderen Frittieren bis zum geringeren Energieverbrauch als bei einem Backofen. Aber wenn du für viele Personen kochst, kann es manchmal schwierig sein, alles in einem Gerät unterzubringen.Mit der extragroßen 10,4-Liter-MegaZone hast du jetzt viel Platz für größere Speisen, die du normalerweise im Backofen zubereiten würdest. Von einem Brathähnchen mit knusprigen Kartoffeln bis hin zu einer vorbereiteten Lasagne in Familiengröße. Das Gerät ist groß genug für eine Brat- oder Auflaufform und ermöglicht die Zubereitung von Lachs und Süßkartoffeln, geröstetem Gemüse, eine große Portion Brownies und vielem mehr.Du möchtest zwei Gerichte gleichzeitig zubereiten?Dank der Dual Zone-Technologie kannst du mit dem Trenner die MegaZone in zwei unabhängige Garzonen unterteilen. Gare zwei Speisen auf zwei unterschiedliche Arten - und beide sind gleichzeitig fertig! Kombiniere Zubereitungsfunktionen, Zeiten und Temperaturen in jeder Zone und die SYNC-Funktion sorgt dafür, dass beide gleichzeitig fertig werden. Perfekt, um frisch zubereitete Hauptgerichte und Beilagen zusammen zu servieren oder zwei unterschiedliche Geschmäcker zu bedienen.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
10400 ml
Herstellergarantie:
2 Jahre
Leistung (Watt):
2470
Lieferumfang:
Hauptgerät, 10,4 L Heißluft-Frittierfach mit Antihaftbeschic
Maße (B x H x T):
496 x 327 x 316 mm
Produktart:
Heißluftfritteuse
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Weisse Ware, Kleingeräte, Ninja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 141,26*
€ 167,27*
€ 4,70*
ab € 146,25*
€ 172,14*
4 Tage
32
€ 6,29*
ab € 167,04*
€ 196,37*
€ 3,50*
ab € 167,25*
€ 197,27*
2 Tage
48
€ 6,90*
ab € 167,30*
€ 197,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.