Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco Smart Home Outdoor Stecker Verbrauchsmonitor IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco Smart Home Outdoor Stecker Verbrauchsmonitor IP44
Deltaco Smart Home Outdoor Stecker Verbrauchsmonitor IP44
Artikel-Nr.:
     252-151851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SH-OP01
EAN/GTIN:
     7333048045157
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Deltaco Smart Home Outdoor Stecker Verbrauchsmonitor IP44 Smarte Außensteckdose mit Energiemonitor Die SH-OP01 ist eine smarte Steckdose, die dank Schutzart IP44 und Abdeckklappe auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Sie lässt sich per App steuern und kann darüber hinaus in diverse Smart Home Umgebungen eingebunden werden. Die Schuko-Steckdose ist auf eine Maximallast von 13A (3120W) ausgelegt und eignet sich ideal zum Anschluss von Außenbeleuchtung (Lampen, Lichterketten) oder Heizstrahlern.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
Schuko
Funkfrequenz:
2,4 GHz
Gewicht:
92 g
Lieferumfang:
Smarte Steckdose, Bedienungsanleitung
Produktart:
Schaltsteckdosen u. Steckdosenleisten
Produktfarbe:
schwarz
Schutzart:
IP44
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schaltsteckdose, SmartHome Steckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, Smart Home, Aktoren, DELTACO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.