| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-151955 Herst.-Nr.: VB-000HG-P0002(BLK) EAN/GTIN: 4251207404146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fidlock Vacuum Tex Base Smartphone Textilhalter Vakuum-magnetische Handyhalterung für Rucksackgurte Mit der VACUUM tex base ist das Smartphone überall dabei. Es ist immer griffbereit und doch sind die Hände frei - damit können die nächsten Abenteuer kommen.Bei jeder Outdooraktivität ist das Smartphone mit der VACUUM tex base fest und sicher am Rucksackgurt angebracht und gleichzeitig immer in Reichweite.Endlich kein mühseliges Absetzen des Rucksacks und langes Suchen nach dem Smartphone mehr. Nun kann schnell die Wanderroute gecheckt oder der perfekte Moment im Panoramabild mit der Smartphone Kamera eingefangen werden. Die VACUUM tex base ist einfach der perfekte Begleiter, um sich auf die kleinen Momente konzentrieren zu können. Die VACUUM tex base besteht aus der VACUUM turn base und der VACUUM tex plate. Diese wird in der gewünschten Position auf das Gurtband gelegt und mit dem Silikon-Befestigungsband fixiert. Die VACUUM turn base wird in die tex plate eingesetzt und um 90 gedreht. Selbstverständlich ist die VACUUM tex base mit allen VACUUM phone cases, sowie dem uni phone patch und den uni phone cases kompatibel. Die mechanische Kugelrastung ermöglicht das Drehen um 360 und hält das Smartphone in der gewünschten Position fest.Wie alle anderen VACUUM-Produkte ist auch die VACUUM tex base einfach mit einer Hand zu bedienen: Um das Smartphone an der base zu befestigen, einfach kurz davorhalten. Die Magnetkraft ist sofort zu spüren: Case und VACUUM turn base ziehen sich an. Die Magnetkraft zentriert das Smartphone auf der Base und sorgt in Kombination mit dem Vakuum für einen ultrastarken Halt. Um das Smartphone abzunehmen, einfach den Bedienhebel an der Rückseite der Base herunterdrücken, um das Vakuum zu lösen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang: | tex base inkl. Befestigungsmaterial, VACUUM turn base (kommt | Produktart: | Passiv-Halter | Produktfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |