Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro Megapad 1564 Pro 3 15,6" 4GB 64GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro Megapad 1564 Pro 3 15,6" 4GB 64GB schwarz
Xoro Megapad 1564 Pro 3 15,6" 4GB 64GB schwarz
Artikel-Nr.:
     252-152268
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     XOR400811
EAN/GTIN:
     4260427614709
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Xoro Megapad 1564 Pro 3 15,6 4GB 64GB schwarz Perfekt für unterwegs, auf dem Boot oder Camping Mit dem MegaPADs bist du hervorragend ausgestattet ob zuhause, unterwegs auf dem Boot oder im Caravan. Die attraktiven Tablet PCs der MegaPAD-Serie sind in verschiedenen Größen erhältlich. Das XORO MegaPAD 1564 Pro 3 ist mit einem voll laminierten 15,6 Zoll Touch Display ausgestattet, d.h. LCD und Oberfläche sind direkt miteinander verbunden und bilden eine Einheit. Durch diese Bauweise kann Gewicht eingespart werden und die Inhalte wirken näher.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Betriebssystem:
Android 13.0
Bildformat:
16:9
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
16
Display-/Bildschirmgröße in cm:
40
Displaytyp:
LCD
externer Speicher:
ja
Frontkamera:
2 MP
Hersteller:
Xoro
Integriertes Mikrofon:
ja
Integrierter Lautsprecher:
ja
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
schwarz
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
WLAN:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tablet PC, TabletPC, Xoro Tablet, Xoro Tablet-PCs, Xoro TabletPCs, Xoro Tablets, android tablet, tablet xoro, tablet pc, Mobile Devices, Tablets, Xoro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 380,22*
€ 439,21*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 383,32*
€ 443,79*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 506,66*
€ 579,94*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,36*
€ 497,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,30*
€ 489,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.