Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-456927 Herst.-Nr.: XOR400811 EAN/GTIN: 4260427614709 |
| |
|
| | |
| Das XORO MegaPAD 1564 Pro 3 ist mit einem voll laminierten 15,6 Zoll Touch Display ausgestattet, d.h. LCD und Oberfläche sind direkt miteinander verbunden und bilden eine Einheit. Durch diese Bauweise kann Gewicht eingespart werden und die Inhalte wirken näher.
Weitere Merkmale: Ein leistungsstarker 1,8 GHz Six Core Prozessor, Android 13, WLAN 802.11b/g/n/a/ac/ax (2.4GHz/5GHz/6GHz) und PoE+ Unterstützung.
Die MegaPAD Modelle mit PoE+ Unterstützung können über einen entsprechend ausgestatteten Router oder einen PoE-Injector mit Strom versorgt werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie hierzu auch die Hinweise des jeweiligen Herstellers.
Merkmale Weitere Informationen: | | weight: | 2.147 kg | height: | 0.085 m | width: | 0.370 m | depth: | 0.425 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 383,00* | € 440,78* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 386,32* | € 440,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,23* | € 473,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 483,67* | € 549,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|