Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSun 3D Filament ABS+ 1,75mm schwarz 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eSun 3D Filament ABS+ 1,75mm schwarz 1kg
eSun 3D Filament ABS+ 1,75mm schwarz 1kg
Artikel-Nr.:
     252-152535
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     ABS175B1
EAN/GTIN:
     6922572229020
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
eSun 3D Filament ABS+ 1,75mm schwarz 1kg 3D DruckerFilament mit verbesserten mechanischen Eigenschaften Genauso wichtig wie ein guter 3D-Drucker ist das richtige Filament. Im Vergleich zu herkömmlichem ABS hat eSUN ABS+ bessere mechanische Eigenschaften, ist geruchsärmer und schrumpft weniger. Durch seine hohe Zähigkeit und Schlagfestigkeit kann ABS+ zur Herstellung robuster und langlebiger Modelle verwendet werden.(Da ABS+ zum Schrumpfen neigt, ist beim Drucken auf konstante Temperaturen zu achten und das Material in einer geschlossenen Kammer zu drucken.)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Hersteller:
esun
Maße (B x H x T):
1,75 mm
Produktart:
3D Drucker/ Zubehör
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs filament 1.75 mm schwarz, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, Computer u. Peripherie, Drucker Verbrauchsmat., eSun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,56*
€ 17,63*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 14,32*
€ 20,15*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.