Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32LQ63006LA 32" FHD Smart-TV schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 32LQ63006LA 32" FHD Smart-TV schwarz
LG 32LQ63006LA 32" FHD Smart-TV schwarz
Artikel-Nr.:
     252-152602
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LQ63006LA
EAN/GTIN:
     8806091638359
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
LG 32LQ63006LA 32 FHD Smart-TV schwarz HD ganz neu erleben Full HD-Fernseher von LG zeigen sattere Farben und stellen Lieblingsinhalte noch lebendiger und natürlicher dar. Der 5 Gen5 AI Prozessor optimiert den LG Full HD TV für ein beeindruckendes Seherlebnis. ThinQ AI macht den LG Full HD TV zu einem intelligenten Erlebnis. Die intelligente Sprachsteuerung über Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay und andere Dienste macht die Bedienung des LG UHD TV einfacher und schneller als je zuvor. HDR10 Pro passt die Helligkeit an, um die Farben und die Klarheit jedes Bildes zu verbessern. Mit dem Game Dashboard können Einstellungen für das aktuelle Spielgenre schnell geändert werden.
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Ports:
2
Anzahl USB 2.0 Ports:
1
Betriebssystem:
Web OS
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
32
Größe Hauptdisplay:
1920 x 1080 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
81
Energieeffizienzklasse:
G
Hersteller:
LG
LAN-Ports:
1
Maße (B x H x T):
736 x 464 x 180 mm
Ethernet/Netzwerkanschluss (RJ45):
ja
Produktart:
Fernseher FHD
Produktfarbe:
schwarz
WLAN:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 172,10*
€ 202,39*
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 188,27*
€ 216,04*
3 Tage
29
pro Stück
€ 6,90*
ab € 194,09*
€ 223,10*
3 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 199,72*
€ 228,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 234,43*
€ 264,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,04*
€ 257,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,27*
€ 224,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.