Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG FHD 32LQ63006LA.AEU Fernseher 81,3 cm (32" ) Full HD Smart-TV WLAN Schwarz (32LQ63006LA.AEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 32LQ63006LA Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7639831
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32LQ63006LA.AEU
EAN/GTIN:
     8806091636959
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  81,3 cm (32" )
HD-Typ  Full HD
Bildschirmauflösung  1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie  LED
Bildschirmform  Flach
Natives Seitenverhältnis  16:9
  
TV-Tuner  
Tunertyp  Digital
Digitales Signalformatsystem  DVB-S2,DVB-T2
  
Smart TV  
Smart-TV  Ja
Internet-TV  Ja
Installiertes Betriebssystem  Web OS
Version des Betriebsystems  22
Apple AirPlay 2-Unterstützung  Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version  2.0.1
Video-Apps  Catch-up TV
  
Audio  
Anzahl der Lautsprecher  2
RMS-Leistung  10 W
Eingebaute Audio-Decoder  Dolby Digital
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)  Ja
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Bluetooth  Ja
Miracast  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
VESA-Halterung  Ja
Rollbares Display  Nein
Name der Farbe  Ceramic Black
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200 mm
  
Leistungen  
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG)
Lokales Dimmen  Nein
Smartphone Fernsteuerung  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  2
PC-Eingang (D-Sub)  Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
Common interface (CI)  Ja
Common interface Plus (CI+)  Ja
HDMI-Version  1.4
Audio Return Channel (ARC)  Ja
Optischer Audio-Digitalausgang  1
  
Management-Funktionen  
On-Screen-Display (OSD)  Ja
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse (SDR)  F
Energieeffizienzklasse (HDR)  G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden  27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden  40 kWh
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  736 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)  180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)  464 mm
Gewicht (mit Ständer)  4,7 kg
Breite (ohne Standfuß)  73,6 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  8,29 cm
Höhe (ohne Standfuß)  43,7 cm
Gewicht (ohne Ständer)  4,65 kg
Breite der Standhalterung  60,6 cm
  
Verpackungsdaten  
Desktop-Ständer  Ja
Verpackungsbreite  812 mm
Verpackungstiefe  142 mm
Verpackungshöhe  510 mm
Paketgewicht  5,85 kg
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
31,0 kg
Bildschirmdiagonale:
81,3 cm (32" )
HD-Typ:
Full HD
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Tunertyp:
Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-S2,DVB-T2
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Web OS
Version des Betriebsystems:
22
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.1
Video-Apps:
Catch-up TV
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Miracast:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Rollbares Display:
Nein
Name der Farbe:
Ceramic Black
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Lokales Dimmen:
Nein
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
PC-Eingang (D-Sub):
Nein
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
1.4
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Gerätebreite (inkl. Fuß):
736 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
180 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
464 mm
Gewicht (mit Ständer):
4,7 kg
Breite (ohne Standfuß):
73,6 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
8,29 cm
Höhe (ohne Standfuß):
43,7 cm
Gewicht (ohne Ständer):
4,65 kg
Breite der Standhalterung:
60,6 cm
Desktop-Ständer:
Ja
Verpackungsbreite:
812 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
510 mm
Paketgewicht:
5,85 kg
Verpackungsart:
Box
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, fernseher 32 zoll dvb-s, led fernseher, led-fernseher 32 zoll, 63006, 32lq63006laaeu, 32lq63006la.aeu, 32lq63006la, smart, full, wlan, fernseher, ledtv, zoll, schwarz, 1920, 8806091638359, 2022, 1080, 80cm, triple, tuner, electronics, dvbc, dvbs2, dvbt2, ready, televizorius, webos, wifi
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 171,73*
€ 203,02*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 189,17*
€ 213,85*
2 Tage
29
pro Stück
€ 6,90*
ab € 194,32*
€ 221,09*
2 Tage
10
pro Stück
€ 3,51*
ab € 201,33*
€ 227,04*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 235,19*
€ 263,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.