Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-link DSC-8300 LHv2 WiFi Camera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-link DSC-8300 LHv2 WiFi Camera
D-link DSC-8300 LHv2 WiFi Camera
Artikel-Nr.:
     252-152645
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DCS-8300LHV2
EAN/GTIN:
     790069457302
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
D-link DSC-8300 LHv2 WiFi Camera Intelligente Übewachung leicht gemacht Die D-Link DCS-83000LHV2 ist eine benutzerfreundliche Lösung, mit der du das, was dir am wichtigsten ist, immer im Blick hast. Dank der einfachen Bluetooth-Einrichtung über die kostenlose App, der flexiblen Halterung und der zuverlässigen WLAN-Verbindung ist die Kamera jederzeit und überall im Handumdrehen einsatzbereit.Mit der gestochen scharfen Auflösung in Full HD 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde entgeht dir kein wichtiges Detail. Zudem erkennt die integrierte KI-basierte Personenerkennung gezielt menschliche Bewegungen, sodass du nur dann alarmiert wirst, wenn wirklich etwas passiert.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
ja
Gewicht:
80 g
Hersteller:
Dlink
Integriertes Mikrofon:
Ja
Maße (B x H x T):
62 x 65 x 112 mm
max. externer Speicher:
256
Produktart:
Kamera
Produktfarbe:
weiß
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 20,32*
€ 27,21*
1 Tag
100
€ 7,50*
ab € 21,09*
€ 28,14*
€ 3,50*
ab € 28,02*
€ 37,00*
€ 6,90*
ab € 34,35*
€ 44,97*
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.