Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Wireless Control Pod f. Lautsprecher Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Wireless Control Pod f. Lautsprecher Bluetooth
Razer Wireless Control Pod f. Lautsprecher Bluetooth
Artikel-Nr.:
     252-152731
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC30-474C0100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419338284
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Razer Wireless Control Pod f. Lautsprecher Bluetooth Kabelloses Bedienungsmodul für Peripheriegeräte und Lautsprecher Von den Peripheriegeräten bis zu den Lautsprechern: Du kannst deine komplette Razer Battle Station mit nur einem kabellosen Gerät steuern - dem Razer Wireless Control Pod. Der Control Pod ist mit den meisten Geräten kompatibel, die Razer Synapse unterstützen. Von der Neuzuweisung von Tasten und der Aktivierung von Makros bis hin zur Anpassung der Helligkeit der Razer Chroma für dein gesamtes Setup - alles kann mit einem einzigen Gerät gesteuert werden. Ideal für individuelle Einstellungen wie Razer Chroma-Helligkeit, Zoom +/-, Wechseln zwischen Apps und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
ja
Gewicht:
93 g
Hersteller:
Razer
Maße (B x H x T):
70 x 30 x 70 mm
Produktart:
Bluetooth Lautsprecher
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: portable lautsprecher, Gaming, PC Gaming Zubehör, Razer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.