Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco XEMIO-860 MP4-Player 8GB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco XEMIO-860 MP4-Player 8GB schwarz
Lenco XEMIO-860 MP4-Player 8GB schwarz
Artikel-Nr.:
     252-153141
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     Xemio-860BK
EAN/GTIN:
     8711902080992
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
MP4-Player
Lenco XEMIO-860 MP4-Player 8GB schwarz MP3/MP4-Spieler mit Bluetooth und 8 GB internem Speicher Der Lenco Xemio-860BK ist ein kompakter und benutzerfreundlicher MP3/MP4-Player. Mit Funktionen wie Bluetooth 5.3-Konnektivität, einem klaren 2,4-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm und einem eingebauten Mikrofon mit Sprachaufnahmefunktion bietet dieser MP3/MP4-Player alles, was du für stundenlange Unterhaltung brauchst. Der interne Speicher von 8 GB bietet ausreichend Platz für Musik (MP3, WMA, FLAC), E-Books (TXT), Fotos (JPG, BMP) und Videos (AMV). Dateien können schnell und einfach über USB auf den MP3/MP4-Player aufgespielt werden. Wem 8 GB nicht ausreichen, der kann den Lenkco Xemio-860BK mit einer micro SD-Karte auf bis zu 256 GB Speicherplatz erweitern.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
240 x 320 Pixel
Betriebszeit:
1080 Min.
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
2
Display-/Bildschirmgröße in cm:
6
externer Speicher:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Gewicht:
130 g
Hersteller:
Lenco
Interner Speicher:
8 GB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
Lieferumfang:
In-Ear Kopfhörer, USB-Kabel
Maße (B x H x T):
47 x 104 x 10 mm
max. externer Speicher:
256 GB
Produktart:
MP3 Player
Produktfarbe:
schwarz
Sprachaufzeichnung:
ja
Wiedergabeformate (Video):
JPG, BMP, AMV
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick 8gb, mp3 stick, mp3-player lenco, Home Entertainment, tragbare Mediaplayer, Lenco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
1
€ 5,00*
ab € 35,79*
€ 48,79*
5
Frei Haus
ab € 40,018*
€ 50,968*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 37,44*
€ 51,14*
5
Frei Haus
ab € 40,97*
€ 52,36*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.