Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 5G FE S711B 8GB 128GB cream


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S23 5G FE S711B 8GB 128GB cream
Samsung Galaxy S23 5G FE S711B 8GB 128GB cream
Artikel-Nr.:
     252-153903
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S711BZWDEUB
EAN/GTIN:
     8806095137018
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy S23 5G FE S711B 8GB 128GB cream Dein Einstieg in die Samsung Smartphone-Oberklasse Premium-Design, Profi-Kamera und starke Gaming-Performance: Das Galaxy S23 FE bietet dir viele Features des Galaxy S23, die begeistern. Genieße damit den Einstieg in die Samsung Smartphone-Oberklasse. Das hochwertige Aluminiumgehäuse folgt dem Design der Galaxy S23-Serie und fällt sofort ins Auge. Ebenfalls für Aufsehen sorgen die frischen Farben, mit denen du ein persönliches Statement setzen kannst. Nicht zu sehen, aber beruhigend zu haben: die IP68-Zertifizierung, die dein Galaxy S23 FE vor Wasser und Staub schützt. Das Smartphone liegt gut in deiner Hand und macht auch lange Tage mit. Erlebe eine hochauflösende Kamera, die auch mit schwierigen Lichtverhältnissen gut klarkommt und bei Nacht detailreiche Fotos und Videos macht. Nimm wie ein Profi individuelle Kamera-Einstellungen vor oder verlass dich auf die KI-basierte Bildbearbeitung. Mit dem Galaxy S23 FE kannst du deine Foto-Skills neu entdecken. Oder tauche auf dem adaptiven bis zu 120 Hz-Display tief in deine Spiele ein und genieße die flüssige Action. Selbst bei intensiven Gaming-Sessions bleibt dein Smartphone genauso cool wie du.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
4500 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 13
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2340 x 1080 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
16
Displaytyp:
Dynamic AMOLED
Dual-SIM:
ja, SIM + SIM oder SIM + eSIM
E-Mail-Client:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
10 MP
Gewicht:
209 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Hörgerätekompatibel:
nein
IMEI Pick:
ja
Interner Speicher:
128 GB
Kamera:
ja
Lieferumfang:
Smartphone, Akku (fest verbaut), Datenkabel USB-C auf USB-C,
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
76,5 x 158 x 8,2 mm
MP3 fähig:
ja
NFC:
ja
Notruftaste:
nein
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
weiß
Prozessor:
2,8 GHz Octa-Core
Prozessorhersteller/Typ:
Samsung Exynos
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Schutzart:
IP68
Sonstiges:
Gesichtserkennung, Samsung KNOX, Dolby Atmos
RAM-Speicher:
8 GB
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50 MP, 12 MP, 8 MP
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videoaufnahme:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/ac/ax/b/g/n
Zoomfaktor:
10x Digitalzoom, 3x optische Vergrößerung, 30x Space Zoom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 365,73*
€ 381,85*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 392,76*
€ 410,35*
1 Tag
5
€ 3,51*
ab € 420,10*
€ 437,99*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 454,06*
€ 473,00*
Frei Haus
ab € 492,51*
€ 512,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,85*
€ 454,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,67*
€ 453,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,25*
€ 444,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,35*
€ 441,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,73*
€ 435,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.