Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 FE 128 GB cream 6,4" 12 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy S23 FE 128 GB cream 6,4" 12 MP
Samsung Galaxy S23 FE 128 GB cream 6,4" 12 MP
Artikel-Nr.:
     7405B-999740525
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S711BZWDEUB
EAN/GTIN:
     8806095137018
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy S23 FE 128 GB cream 6,4" 12 MP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S23 FE - Cremefarben - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-S711B/DS Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16,31 cm (6.4") - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) Prozessor: Samsung Exynos 2200 SSE9925 / 2,8 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 8 GB / 128 GB Betriebssystem: Android 13 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 8 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4 Vordere Kamera: 10 Megapixel f/2.4 - automatisch Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (unter Display) Steckverbinder: USB-C Gesprächszeit: Bis zu 2340 Minuten Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Schmutzfest, wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent, sandresistent Farbe: Cremefarben Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 76.5 mm x 8.2 mm x 158 mm Gewicht: 209 g Reparierbarkeitsindex: 8.4 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.76 W/kg (head)
    1.045 W/kg (body)
    1.86 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy S23 FE 128 GB cream 6,4" 12 MP

Produktbeschreibung:

Zeitloses Design in schönen FarbenBeeindruckendes
Display bei Tag und NachtNightography–Kamera –
für schöne Bilder auch bei wenig LichtEinkreisen,
suchen, finden. Es kann so einfach sein.Mit Circle
to Search mit Google findest du schnell,
was du suchst. Kreise ein Objekt einfach mit dem
Finger ein und erhalte sofort die passenden Google
Suchergebnisse.Zeitlos über Generationen hinwegDas
neue Galaxy S23 FE orientiert sich am kultigen
Design der Galaxy S23 Serie und übernimmt dessen
zeitlose Ästhetik sowie viele der praktischen
Funktionen.Farben,
die Blicke auf sich ziehenWähle zwischen den Farben „Mint“,
„Graphite“, „Cream“ und „Purple“, die alle perfekt
zu deinem Stil passen.Exklusive Online–Farben
für dichFür alle,
die auffallen wollen: Finde deinen ganz persönlichen
Look mit unseren exklusiven Farben,
die es nur im Samsung Online–Shop gibt.Auf das
Display ist VerlassDank Corning® Gorilla® Glass 5,
das die Vorder– und Rückseite schützt, hast du
lange Freude an deinem Smartphone.
Außerdem ist es nach IP68 staub– und wassergeschützt.Beeindruckend
bei Tag und NachtHalte deine schönsten Momente
mit der professionellen Kamera fest,
die deine Aufnahmen sowohl bei Tag als auch bei
Nacht in Kunstwerke verwandelt.
Der hochauflösende Sensor des Galaxy S23 FE liefert
mühelos eindrucksvolle Inhalte und nimmt realitätsnahe
Fotos und Videos mit hoher Detailgenauigkeit auf.Lebhafte
Nächte voller DetailsLass dich von dunklen Lichtverhältnissen
nicht abschrecken.
Die Frontkamera deines Galaxy S23 FE holt viele
Farben und Details heraus,
sodass deine Schnappschüsse wenig Rauschen aufweisen
und dafür dich in den Fokus rücken.Mache die Nacht
zum TagErobere die Nacht: Dank Nightography kannst
du lebensnahe Fotos und Videos auch bei schlechten
Lichtverhältnissen machen.Beeindruckende Selfies?
Ein Kinderspiel!Dein wahres Ich kommt endlich
zum Vorschein – dank natürlicher Selfies,
die du mit der Frontkamera schießen kannst. Deine
Gesichtszüge werden hervorgehoben und verfeinert,
damit du überall einen bleibenden Eindruck hinterlässt.Sei
beeindruckend – mit 50 MPHalte deine schönsten
Momente voller Freude fest – dank einer hochauflösenden Kamera,
die selbst noch so kleine Details in deiner Umgebung
problemlos einfangen kann.Aus großartig wird fantastischPerfektioniere
deine Erinnerungen mit Photo Remaster,
das deinen alten Fotos oder unscharfen Bildern
neues Leben einhauchen kann.Ein komfortabler Lichtblick
für deine AugenDetails kommen auf dem Dynamic
AMOLED 2X–Display auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen
gut zur Geltung.
Die Wellness–Funktion „Eye Comfort Shield“ hilft,
blaues Licht in der Nacht zu reduzieren, und schont
so deine Augen bei Dunkelheit.Gute Sichtbarkeit
im FreienDie Vision Booster–Technologie optimiert
deine Bildschirmeinstellungen und sorgt so für
eine klare Darstellung auch draußen bei starkem Lichteinfall.
Darüber hinaus sorgt die adaptive Bildwiederholrate
von bis zu 120 Hz für einen flüssigen Bildlauf,
der sich an das Geschehen auf deinem Bildschirm
anpasst.Brennstoff für beeindruckende PerformanceMit
seinem leistungsstarken Octa Core–Prozessor meistert
das Gerät alles,
was du ihm zumutest – von grafikintensiven Spielen
und Binge Watching bis hin zu Videoaufnahmen und
Multitasking–Leistung.Ein Akku,
der lange mitmachtDu ziehst den Schlussstrich
– und nicht dein Smartphone.
Der Akku mit 4.500 mAh lässt dich bis tief in
die Nacht hinein spielen und streamen.Im Handumdrehen
aufgeladenAkku leer? Nicht für lange.
Dein Galaxy S23 FE lässt sich auch unterwegs kabellos aufladen.
Du kannst deinem Gerät gar noch schneller einen
Energieschub verpassen,
indem du es einfach an den kompatiblen Schnellladeadapter
anschließt.Viele Möglichkeitenmit FEWillkommen
in der Samsung Galaxy Familie: Profitiere von
den Synergien mit unseren FE–Produkten,
die entwicklt wurden, um nahtlos zusammenzuarbeiten.One
UIMit One UI kannst du fast alles nach deinen
Bedürfnissen anpassen – vom Sperrbildschirm bis
hin zu Widgets und Benachrichtigungen.Smart SwitchIn
nur wenigen Schritten kannst du deine Lieblingsfotos,
Apps, Nachrichten und mehr auf dein neues Galaxy
S23 FE übertragen.Samsung KnoxBehalte vertrauliche
Informationen für dich.
Mit Knox Vault von Samsung sind deine persönlichen
Daten sicher geschützt.Galaxy Buds FEVerbinde
dich für beeindruckenden Sound.Galaxy Tab S9 FE
| Tab S9 FE+Ein Pluspunkt für deine Galaxy Experience.Galaxy
S23 | S23+Dein faszinierendes Erlebnis beginnt jetzt.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–S711B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Schmutzfest, wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent, sandresistent
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
209 g
Gehäusefarbe
Cremefarben
Gehäusematerial
Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass 5
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS–3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi–Fi 6E, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX–Unterstützung, Dual Audio, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, zwei Stereo–Lautsprecher, Samsung Knox Vault, Samsung Wallet
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 2200
Prozessornummer
SSE9925
Taktfrequenz
2,8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Benutzerspeicher
100.7 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Sensorgröße
1/3.24"
Linsenöffnung
F/2.4
Fokuseinstellung
Automatisch
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.56"
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
84 Grad
Fokuseinstellung
Automatisch
Kameramodi
Pro–Modus, Nightography
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps
Merkmale
VDIS (Video Digital Image Stabilization), Single Take, Object Eraser, Adaptive Pixel
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/3.2"
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Dritte Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Sensorgröße
1/4.4"
Optischer Zoom
3x
Digitaler Zoom
30x
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
32 Grad
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Infinity–O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
16,31 cm (6.4")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Max. Helligkeit
1450 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
HDR–Technologie
HDR10+
Enhancement–Technologie
Eye Comfort Shield, Adaptive Vision Booster
Wiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
7405–2000000:1
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
4500 mAh
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit
2340 Minuten
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 19 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 20 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 69 Std. ¦ Sprechen (LTE): bis zu 2340 min
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, Kabel USB–C auf USB–C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.4 (von 10)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 365,73*
€ 381,85*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 392,76*
€ 410,35*
1 Tag
5
€ 3,51*
ab € 420,10*
€ 437,99*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 454,06*
€ 473,00*
Frei Haus
ab € 492,51*
€ 512,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,01*
€ 486,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,26*
€ 475,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,76*
€ 467,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.