Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FC8240/09 Bodenstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FC8240/09 Bodenstaubsauger
Philips FC8240/09 Bodenstaubsauger
Artikel-Nr.:
     252-154061
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC8240/09
EAN/GTIN:
     8710103807407
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Philips FC8240/09 Bodenstaubsauger Leistungsstark auf allen Böden Der Philips PowerGo Staubsauger bietet eine hervorragende Reinigungsleistung mit einem energieeffizienten Motor. Der leistungsstarke Staubsauger sorgt für saubere und gesunde Luft in deinem Zuhause und verfügt über einen integrierten Allergiefilter, der mindestens 99,9 % aller schädlichen Partikel auffängt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4300 g
Hersteller:
Philips
Kabellänge:
6 m
Leistung (Watt):
900
Lieferumfang:
Mehrzweckdüse, Fugendüse
Maße (B x H x T):
263 x 220 x 403 mm
Produktart:
Staubsauger/Saugroboter
Produktfarbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.