Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja OG701DE Woodfire Outdoor Tischgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ninja OG701DE Woodfire Outdoor Tischgrill
Ninja OG701DE Woodfire Outdoor Tischgrill
Artikel-Nr.:
     252-154344
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     OG701DE
EAN/GTIN:
     622356269780
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Ninja OG701DE Woodfire Outdoor Tischgrill Elektrischer Outdoor Grill mit Smoker-Funktion Dieser vielseitige Grill und Smoker wird mit Strom betrieben und ist somit immer einsatzbereit. Einfach einstecken und los geht's - für problemloses Kochen im Freien an jedem Tag der Woche - perfekte Grillergebnisse mit vollem Raucharoma ohne Holzkohle oder Propangasflamme. Mit verschiedenen Grillprogrammen können Speisen schnell und unkompliziert zubereitet werden. Besonders hervorzuheben ist die integrierte selbstzündende Räucherbox, die natürliche Holzpellets verbrennt und so für authentischen Grillgeschmack sorgt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12000 g
Hersteller:
Ninja
Leistung (Watt):
2400
Maße (B x H x T):
460 x 340 x 460 mm
Produktart:
Grill/Tischgrill
Produktfarbe:
grau
Sonstiges:
Portionsgröße: 8 Burger oder 16 Würstchen oder 2 Rippchen od
Weitere Suchbegriffe: Holzkohle-Tischgrill, Holzkohletischgrill, Kontakt-Grill, Kontaktgrill, elektrogrill, Weisse Ware, Kleingeräte, Ninja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 222,32*
€ 266,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 226,50*
€ 271,30*
€ 4,70*
ab € 227,16*
€ 271,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 226,75*
€ 272,75*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 228,60*
€ 273,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.