Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154345 Herst.-Nr.: OG901EU EAN/GTIN: 0622356276573 |
| |
|
| | |
| Ninja OG901EU Woodfire Pro Connect XL Tischgrill Elektrischer Outdoor Grill mit Smoker-Funktion im XL Format Dieser vielseitige Grill und Smoker wird mit Strom betrieben und ist somit immer einsatzbereit. Einfach einstecken und los geht's - für problemloses Kochen im Freien an jedem Tag der Woche - perfekte Grillergebnisse mit vollem Raucharoma ohne Holzkohle oder Propangasflamme. Mit verschiedenen Grillprogrammen können Speisen schnell und unkompliziert zubereitet werden. Besonders hervorzuheben ist die integrierte selbstzündende Räucherbox, die natürliche Holzpellets verbrennt und so für authentischen Grillgeschmack sorgt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18000 g | Hersteller: | Ninja | Leistung (Watt): | 1700 | Maße (B x H x T): | 570 x 410 x 510 mm | Produktart: | Grill/Tischgrill | Produktfarbe: | blau | Sonstiges: | Portionsgröße: 10 Burger oder 20 Würstchen oder 2 x 2,5 kg H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 274,39* | € 328,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 290,45* | € 347,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,58* | € 347,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 300,13* | € 357,83* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 299,53* | € 357,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|