Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC26 2D/2-PIN/SE4710/USB/BT/WLAN/4G/NFC/GPS/PTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra TC26 2D/2-PIN/SE4710/USB/BT/WLAN/4G/NFC/GPS/PTT
Zebra TC26 2D/2-PIN/SE4710/USB/BT/WLAN/4G/NFC/GPS/PTT
Artikel-Nr.:
     252-154503
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC26BK-11A222-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebra TC26 2D/2-PIN/SE4710/USB/BT/WLAN/4G/NFC/GPS/PTT Touchcomputer mit Mobilfunk-Funktion Der Touchcomputer TC26 von Zebra ist ein Gerät der Enterprise-Klasse in einem ansprechenden, kompakten Smartphone-Design. Er bietet viele praktische Funktionen für die Arbeit in Industrieumgebungen und dem Außendienst. Dazu zählen das Betriebssystem Android, die Kompatibilität mit Wi-Fi und Mobilfunk sowie mehr als 50 Sicherheits- und Datenschutzverbesserungen für einen hohen Sicherheitsstandard.Der TC26 bietet für den Außendienst verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten. Mitarbeiter können über WLAN und Mobilfunknetze miteinander verbunden werden. Zusätzlich gibt es die Optionen Voice over LTE (VoLTE) und Voice over WiFI (VoWiFi). Optional können auch Push-to-Talk (PTT) oder Express (ein Mobility DNA-Tool) installiert werden.Der TC26 verfügt über einen leistungsstarken Akku, der eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden ermöglicht. Der 5-Zoll-HD-Touchscreen ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien gut lesbar. WLAN, Bluetooth, GPS und NFC sind verfügbare Schnittstellen. Die integrierte 5-Megapixel-Frontkamera eignet sich für Videogespräche, während die 13-Megapixel-Farbkamera auf der Rückseite für die gelegentliche Barcode-Erfassung und detailreiche Fotoaufnahmen, beispielsweise für Dokumentationszwecke, genutzt werden kann. Für Aufgaben mit vielen Scans sind optional die Enterprise-Scanmodule SE4710 und SE4100 erhältlich.Der TC26 eignet sich ideal für den mobilen Einsatz. Dank seiner kompakten Größe und geringem Gewicht lässt er sich einfach den ganzen Tag mitführen. Die optionale Handgelenk-Halterung erleichtert den Transport zusätzlich. Der Mobilcomputer TC26 ist wasser- und staubdicht und übersteht problemlos mehrfache Stürze auf Beton. Außerdem ist er unempfindlich gegenüber Schnee, Regen, Hitze und Kälte.Der Touchcomputer wird durch leistungsstarke, kostenlose Tools unterstützt.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
1280 x 720 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
5
Gewicht:
236 g
Hersteller:
Zebra
Maße (B x H x T):
79 x 158 x 13,7 mm
Produktart:
Barcodescanner
Produktfarbe:
schwarz
WLAN:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 494,35*
€ 543,76*
Frei Haus
ab € 499,23*
€ 547,56*
Frei Haus
ab € 501,55*
€ 553,09*
€ 1,00*
ab € 505,02*
€ 555,12*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 505,66*
€ 556,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,34*
€ 662,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,66*
€ 655,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,06*
€ 648,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,20*
€ 639,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.