Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC26, 2D, SE4710, RAM: 3GB, Flash: 32GB, USB, BT (BLE, 5.0), WLAN, 4G, NFC, PTT, GMS, Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra TC26, 2D, SE4710, RAM: 3GB, Flash: 32GB, USB, BT (BLE, 5.0), WLAN, 4G, NFC, PTT, GMS, Android
Zebra TC26, 2D, SE4710, RAM: 3GB, Flash: 32GB, USB, BT (BLE, 5.0), WLAN, 4G, NFC, PTT, GMS, Android
Artikel-Nr.:
     3421-bmmc26
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC26BK-11A222-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Zebras Touchcomputer TC26 in der Enterprise-Klasse kommt in einem ansprechenden, kompakten Smartphone-Design daher und bietet viele praktische Funktionen für die Arbeit in Industrieumgebungen und dem Außendienst. Dazu zählen das Betriebssystem Android 10, die Kompatibilität mit Wi-Fi und Mobilfunk sowie mehr als 50 Sicherheits- und Datenschutzverbesserungen, die für einen unglaublich hohen Sicherheitsstandard sorgen.Für den Außendienst bietet der TC26 viele verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten an: Unter anderem greift er sowohl auf WLAN, als auch auf Mobilfunknetze zurück – dadurch sind Mitarbeiter im Außendienst und im Betrieb über einen einzigen Knopfdruck miteinander verbunden. Zudem bietet er »Voice over LTE« (VoLTE) und »Voice over WiFI« (VoWiFi) an. Optional lassen sich auch Push-to-Talk (PTT) oder Express (ein Mobility DNA-Tool) installieren.Ausgestattet ist der TC26 mit einem sehr starken Akku für bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit und einem 5-HD-Touchscreen, der sowohl in Innenräumen als auch im Freien leicht ablesbar ist. Zu den Schnittstellen gehören WLAN, Bluetooth, GPS und NFC. Die integrierte 5 MP-Frontkamera eignet sich für Videogespräche und die 13 MP-Farbkamera auf der Rückseite für die gelegentliche Barcode-Erfassung und die detailreiche Aufnahme von Fotos – zum Beispiel für Dokumentationszwecke. Für scanintensive Aufgaben sind optional die Enterprise-Scanmodule SE4710 und SE4100 erhältlich.Der TC26 ist ideal für den mobilen Einsatz: Dank seiner kompakten Größe und dem geringen Gewicht lässt er sich unglaublich einfach den ganzen Tag über mitführen. Die optionale Handgelenk-Halterung erleichtert den Transport zusätzlich. Außerdem müssen Anwender sich keine Gedanken um die Umgebungsumstände machen, da der Mobilcomputer wasser- und staubdicht ist, problemlos mehrfache Stürze auf Beton übersteht und selbst Schnee, Regen, Hitze und Kälte ihm nichts ausmachen.Unterstützung erhält der Touchcomputer TC26 über die leistungsstarken, kostenlosen Tools der »Mobility DNA Professional« und dem optionalen »Zebra OneCare SV-Supportplan«. Dieser bietet umfangreichen Schutz durch die Abdeckung von normalem Verschleiß, technischem Live- und Online-Support, vorrangigen Bearbeitungen von Reparaturen und mehr.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP67
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | Wifi | NFC | LTE (4G)
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
79 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
158 mm
Gewicht:
236 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 10
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 1.8GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
5''
Auflösung:
1280 x 720
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 495,08*
€ 539,88*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 496,09*
€ 543,67*
Frei Haus
ab € 503,64*
€ 549,21*
€ 1,00*
ab € 505,80*
€ 551,24*
€ 5,00*
ab € 506,66*
€ 552,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,67*
€ 646,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,75*
€ 636,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,75*
€ 630,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,09*
€ 590,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.