Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154999 Herst.-Nr.: SDSSDE61-2T00-G25 EAN/GTIN: 619659184674 |
| |
|
| | |
| Sandisk Extreme Portable SSD 2TB USB3.2 Gen2 Portable SSD perfekt für unterwegs Das SanDisk Extreme Portable SSD ist eine robuste und zuverlässige Speicherlösung mit schneller SSD-Leistung. Mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/Sek. bzw. 1.000 MB/Sek. speichert sie deine Inhalte und Werke schnell und einfach. Die SSD ist wasser- und staubdicht nach IP55 und bietet Schutz vor Stürzen aus bis zu 3 Metern Höhe. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Sandisk | Lesegeschwindigkeit: | 1.050 MB/Sek. | Maße (B x H x T): | 52,42 x 100,54 x 8,95 mm | Produktart: | externe Festplatten | Produktfarbe: | schwarz | Schreibgeschwindigkeit: | 1.000 MB/Sek. | Sonstiges: | Staub- und wasserdicht nach Schutzart IP65 | Speicherkapazität: | 2 TB | USB: | ja | USB-Schnittstelle: | ja | WLAN: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb, external hdd, ssd festplatte extern, Computer u. Peripherie, Storage, Sandisk |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,95* | € 156,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 128,31* | € 159,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 128,39* | € 159,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 129,26* | € 160,16* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 132,28* | € 163,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|