Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A35 5G A356B 6GB 128GB EE awesome navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A35 5G A356B 6GB 128GB EE awesome navy
Samsung Galaxy A35 5G A356B 6GB 128GB EE awesome navy
Artikel-Nr.:
     252-155012
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A356BZKBEEB
EAN/GTIN:
     8806095525655
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Galaxy A35 5G A356B 6GB 128GB EE awesome navy Mach jeden Moment zu deinem. Mit dem Samsung Galaxy A35 5G kannst du jeden Moment festhalten. Die 50 MP Triple-Kamera und die 13 MP Frontkamera ermöglichen detailreiche Fotos und 4K-Videos bei Tag und Nacht. Der schnelle Prozessor und das große Super AMOLED-Display mit 120 Hz bieten klare Sicht auf deine Inhalte und unterstützen dich bei der Bildbearbeitung.
Weitere Informationen:
5G:
Ja
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 14
Blitzlicht/Fotolicht:
Ja
Bluetooth:
Ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1080 x 2340 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
Super AMOLED
Dual-SIM:
SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + microSD oder SIM 1 + eSIM + microSD
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Frontkamera:
13 MP
Gewicht:
209 g
GPS:
Ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
128 GB
LTE (4G):
ja
LTE-Frequenzen:
LTE-TDD & LTE-FDD
Maße (B x H x T):
78 x 161,7 x 8,2 mm
max. externer Speicher:
1 TB
NFC:
ja
Notruf SMS:
ja
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessor:
Samsung Exynos
Rückkamera:
50 MP
Schutzart:
IP67
RAM-Speicher:
6 GB
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50, 8 und 5
USB-Port:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 251,76*
€ 290,13*
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 269,40*
€ 310,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 271,85*
€ 311,53*
Frei Haus
ab € 291,18*
€ 332,01*
€ 4,70*
ab € 299,69*
€ 342,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,52*
€ 324,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.