Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9790 Herst.-Nr.: SM-A356BZKBEEB EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mach jeden Moment zu deinem. Dein Leben ist voll aufregender Momente, die du festhalten und mit anderen teilen willst? Dann brauchst du ein Smartphone, das zuverlässig an deiner Seite ist und den Moment zu deinem macht. So wie das Galaxy A35 5G. Mit seiner Triple-Kamera gelingen dir nicht nur spontane Schnappschüsse. Die Hauptkamera mit hoher Auflösung liefert dir bei Tag und Nacht lebendige Aufnahmen und stabile 4K-Videos. Entdecke beim Betrachten auf dem großen FHD+ Super AMOLED-Display viele Details oder füge mit den Bildbearbeitungs-Tools weitere Effekte hinzu. Falls du dazu dein Tablet nutzen möchtest, kannst du die Dateien auch im Handumdrehen zwischen deinen Galaxy Geräten übertragen. Lust auf etwas Entspannung? Auch beim Streamen und Gamen bietet dir dein Galaxy A35 5G klare Sicht auf deine Inhalte. Das Display passt sich automatisch an die Lichtverhältnisse an, damit du auch im Freien am Ball bleiben kannst. Für die nötige Performance bei deinem Serienmarathon oder nächsten Highscore-Versuch sorgen der starke Prozessor und der ausdauernde Akku. Und weil du selbst entscheiden möchtest, mit wem du deine besonderen Momente teilst, schützt das Galaxy A35 5G deine Privatsphäre ab dem ersten Einschalten und ist auch dank IP67 beim nächsten Regenschauer ein sicherer Ort für deine Erinnerungen. Highlights - Detailreiche Fotos und 4K-Videos bei Tag und Nacht dank 13 MP Front- und 50 + 8 + 5 MP Triple-Hauptkamera
- Schneller Prozessor und großes 16,83 cm (6,6 Zoll) Super AMOLED-Display mit 120 Hz
- Hohe Datensicherheit und IP67-Zertifizierung
- Unkompliziertes Teilen im Galaxy Ecosystem
- 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher (erweiterbar)
- Enterprise Edition mit 3 Jahren Herstellergarantie und 1 Jahr Knox Suite für den Unternehmenseinsatz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 322 g | Höhe: | 2.7 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 17.7 cm | Farbe: | Dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 257,29* | € 293,91* | | | | | | | | | | pro Paket | € 3,50* | ab € 260,96* | € 297,21* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 279,43* | € 318,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 300,87* | € 340,60* | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 303,64* | € 346,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|