Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja BN650EU Küchenmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ninja BN650EU Küchenmaschine
Ninja BN650EU Küchenmaschine
Artikel-Nr.:
     252-155228
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     BN650EU
EAN/GTIN:
     622356241243
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Ninja BN650EU Küchenmaschine Lieblingsgerichte schnell und auf den Punkt zubereitet Ob Salat, Burger, Teig oder Dessert - mit der Ninja Küchenmaschine mit Auto-IQ, austauschbaren Klingen und Zubehör (inkl. Knethaken) zauberst du im Handumdrehen leckere Gerichte. Der große Behälter mit 2,1 l Fassungsvermögen ist perfekt dimensioniert, um Zutaten mit höchster Präzision und Kontrolle zu hacken, zu pürieren, zu schneiden, zu kneten oder zu mischen. Zudem verfügt der Behälter über einen Einfüllstutzen mit Deckel, so dass auch nachträglich Zutaten hinzugefügt werden können.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
2100 ml
Gewicht:
3470 g
Hersteller:
Ninja
Leistung (Watt):
850
Lieferumfang:
1 x Motor Basis, 1 x 2.1L Schüssel, 1 x Schüsseldeckel mit E
Maße (B x H x T):
180 x 410 x 240 mm
Produktart:
Küchenmaschinen
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
Hacken, pürieren, schneiden und mischen
Kapazität Liter:
2,1
Weitere Suchbegriffe: Weisse Ware, Kleingeräte, Ninja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 77,07*
€ 94,04*
€ 4,70*
ab € 77,08*
€ 94,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 97,59*
€ 119,07*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 98,69*
€ 120,25*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.