Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 235 4G violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia 235 4G violett
Nokia 235 4G violett
Artikel-Nr.:
     252-155303
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF026GPF1L03
EAN/GTIN:
     6438409093318
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Nokia 235 4G violett Zeitloses Design mit modernen Akzenten Das Nokia 235 4G ist ein echter Hingucker. Es ist langlebig. Es hat Snake. Und natürlich hat es einen Akku, der lange hält. Mit der 2-Megapixel-Kamera kannst du deine Lieblingsmomente festhalten. Mit seiner langen Akkulaufzeit hält das Nokia 235 4G tagelang durch und kann über USB Typ C aufgeladen werden. Schließe das Nokia 235 4G an Bluetooth-Lautsprecher oder -Kopfhörer an und genieße Musik mit dem MP3-Player.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
1450 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
3
Display-/Bildschirmgröße in cm:
7
Displaytyp:
QVGA
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + optional 1 SIM oder microSD
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Gewicht:
70,9 g
Hersteller:
Nokia
Interner Speicher:
128 MB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
54,2 x 127,25 x 11,63 mm
max. externer Speicher:
32 GB
MP3 fähig:
ja
Produktart:
Bartype
Produktfarbe:
lila
Radio:
ja
Rückkamera:
2 MP
Schutzart:
IP52
USB Typ C:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
Nokia 5V 550 mAh Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, handy 1500mah, Mobile Devices, Mobile Phones, Nokia
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
467
€ 2,90*
ab € 53,04*
€ 70,09*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 53,05*
€ 70,10*
€ 4,70*
ab € 53,66*
€ 70,83*
€ 4,00*
ab € 53,66*
€ 70,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,67*
€ 73,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.