Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 235 4G Handy Lila, 7.1cm (2.8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A735503
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1GF026GPF1L03
EAN/GTIN:
     6438409093318
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Nokia 235 4G
Ein zeitloses Design mit modernen Akzenten. Das Nokia 235 4G ist ein echter Hingucker. Es ist langlebig. Es hat Snake. Und natürlich hat es einen Akku, der lange hält. Gehen Sie offline und machen Sie stattdessen Musik mit Bluetooth und knipsen Sie mit der 2-MP-Kamera. Weniger aufladen und mehr leben. Mit seiner langen Akkulaufzeit hält das Nokia 235 4G tagelang durch und lässt sich über USB Typ C aufladen. Verbinden Sie Ihr Nokia 235 4G mit Bluetooth Lautsprechern oder Kopfhörern und genießen Sie die Musik mit dem MP3-Player.
Lieferumfang:
Nokia 235 4G + Akku + 5V Ladegerät + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
11.63 mm
Farbe:
violett
Breite:
54.2 mm
Gewicht:
70.9 kg
Display (Zoll):
2.8 Zoll
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Akku-Kapazität:
1450 mAh
Integrierte Kamera:
Ja
Datenübertragung:
LTE
Bluetooth® Version:
5.0
Bluetooth®:
Ja
Hybrid-Slot:
Ja
Schnittstellen:
USB-C® USB 2.0 + Kopfhörer (3.5 mm Klinke) + Bluetooth®
Display (cm):
7.1 cm
SIM-Karten-Technologie:
Hybrid-Slot
Herstellerfarbe:
Lila
Handy-Besonderheiten:
Wechsel-Akku + IP52
Display-Auflösungsmodus:
QVGA
Produkt-Art:
Handy
Modell:
235 4G
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, handy 1500mah, Nokia, 235 4G, handy ohne vertrag
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
467
€ 2,90*
ab € 53,04*
€ 70,09*
€ 5,00*
ab € 53,05*
€ 70,10*
€ 4,70*
ab € 53,66*
€ 70,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,66*
€ 70,83*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,67*
€ 73,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.