Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Air 11" WiFi 5G 1TB 6Gen (2024) violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Air 11" WiFi 5G 1TB 6Gen (2024) violett
Apple iPad Air 11" WiFi 5G 1TB 6Gen (2024) violett
Artikel-Nr.:
     252-155341
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUXV3NF/A
EAN/GTIN:
     195949207990
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Apple iPad Air 11 WiFi 5G 1TB 6Gen (2024) violett Mehr Air Das neue Apple iPad Air hat ein fantastisches, hochauflösendes Liquid Retina Display für ein brillantes, reaktionsschnelles und farbechtes Seherlebnis. Darauf sieht alles, was du tust, einfach lebendig aus. Der unglaublich schnelle M2 Chip im iPad Air sorgt für bahnbrechende Leistung. Mit seiner leistungsstarken CPU, GPU und Neural Engine ist er fast 50 % schneller als die Vorgängergeneration. Und das alles mit einer fantastischen Effizienz, die eine Batterielaufzeit für einen ganzen Tag ermöglicht.Mit den fortschrittlichen Kameras auf der Vorder- und Rückseite des iPad Air kannst du Fotos und 4K Videos aufnehmen, Videogespräche führen oder Dokumente scannen. Und mit dem ultraschnellen 6E Wi-Fi oder der schnellen 5G Mobilfunkverbindung bist du immer in Verbindung.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
3G/UMTS integriert:
ja
5G:
5G
Displayauflösung:
2360 x 1640 Pixel
Bauweise/Designtyp:
Tablet
Betriebssystem:
iPadOS 17
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
11
Display-/Bildschirmgröße in cm:
28
Displaytyp:
Liquid Retina Display
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
462 g
GPS:
ja
Hersteller:
Apple
Hintergrundbeleuchtung:
ja
HSDPA:
DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS
Interner Speicher:
1 TB
Integriertes Mikrofon:
ja
Integrierter Lautsprecher:
ja
LTE (4G):
ja
LTE-Frequenzen:
TD-LTE & FDD-LTE
Maße (B x H x T):
178,5 x 6,1 x 247,6 mm
NFC:
nein
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
lila
Prozessor:
Apple M2 Chip
Prozessorhersteller/Typ:
Apple
Rückkamera:
12 MP
RAM-Speicher:
8 GB
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
Ja
Videotelefonie:
Ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Weitere Suchbegriffe: Apple Tablets, Apple iPad, Tablet Apple, iPad, apple ipad tablet, apple tablet, apple ipad wi-fi cellular, Mobile Devices, Tablets, Apple
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.175,87*
€ 1.256,70*
Frei Haus
ab € 1.178,84*
€ 1.264,32*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.183,58*
€ 1.272,50*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1.186,33*
€ 1.272,91*
8 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.214,68*
€ 1.298,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,91*
€ 1.514,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,31*
€ 1.505,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,07*
€ 1.482,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,55*
€ 1.453,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,33*
€ 1.411,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,61*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.