Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad Air 2024 6. Generation Tablet 11" M2 Wi-Fi + Cellular 1 TB Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPad Air 2024 6. Generation Tablet 11" M2 Wi-Fi + Cellular 1 TB Violett
Apple iPad Air 2024 6. Generation Tablet 11" M2 Wi-Fi + Cellular 1 TB Violett
Artikel-Nr.:
     7405B-999833292
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUXV3NF/A
EAN/GTIN:
     0195949207990
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet

Apple iPad Air 2024 6. Generation Tablet 11" M2 Wi-Fi + Cellular 1 TB Violett

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular - Tablet - 1 TB - 27,9 cm (11") - 3G, 4G, 5G Produkttyp: Tablet Bildschirm: 27,9 cm (11") IPS LED-Hintergrundbeleuchtung - 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch Prozessor: Apple M2 (8 Kerne) Speicherkapazität: 1 TB RAM: 8 GB Mobilfunktechnologie: 3G, 4G, 5G Mobilfunkprotokolle: UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Hintere Kamera: 12 Megapixel Fokus: automatisch Vordere Kamera: 12 Megapixel Navigationssystem: GPS/GNSS Sicherheitsgeräte: Lesegerät für Fingerabdruck Akkubetriebszeit: Bis zu 10 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,85 cm x 0,61 cm x 24,76 cm Gewicht: 462 g Farbe: Lila Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert Seltene Erden: 99 % recycelte Seltenerdelemente

Apple iPad Air 2024 6. Generation Tablet 11" M2 Wi–Fi + Cellular 1 TB Violett

Produktbeschreibung:

· 27,59 cm (10.9 Zoll) LED Display (2.360 x 1.640,
60 Hz) · Apple M2 Prozessor (8–Core), 8 GB RAM
· 1024 GB interner Speicher · 12 MP Hauptkamera,
12 MP Frontkamera · 5G, WLAN ax, BT 5.0

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Apple iPadOS 17
Bildschirm
Typ
27,9 cm (11") IPS – LED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll))
Touchscreen
Multi–Touch
Helligkeit
500 cd/m²
Merkmale
Entspiegelt, BFR/PVC–frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfrei, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10–kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, Apple Pencil Pro support, Apple Pencil (USB–C) support
Prozessor
Prozessor
Apple M2
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
1 TB
RAM
8 GB
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
3G, 4G, 5G
Mobilfunkprotokolle
UMTS, HSPA, HSPA+, DC–HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR
Band
UMTS/HSPA/HSPA+/DC–HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/28/29/30/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD–LTE B34/38/39/40/41/42/48
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
MIMO technology
Hintere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Kamerazoom
5x Digitalzoom
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Element Anzahl
5–Element
HDR Modus
Smart HDR 4
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer–Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Weitwinkel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Merkmale
Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus–Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF–Bildformat, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, aufgenommene Bildformate JPEG
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.4
HDR Modus
Smart HDR 4
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitraffer–Modus, Hochformat–Modus, Landschaft, Ultra–Weitwinkelmodus, Bühne
Lichtquelle
Retina Flash with True Tone
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Merkmale
FaceTime HD–Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur
Navigationssystem
Receiver
GPS/GNSS
Multimedia
Grafik
Apple M2 10–core
Unterstützte Digital Audio Standards
AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC, ProRes
Audio
Zwei Mikrofone, landscape stereo speakers
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Clips, Freeform
Systemvoraussetzungen für PC–Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS 10.13 High Sierra oder später
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB–C/DisplayPort ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x Magnetanschluss
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
28.93 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Laufzeitdetails
Web–Browsing über Wi–Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video–Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web–Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n)
Verschiedenes
Farbe
Lila
Gehäusematerial
Aluminium
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3–Achsen–Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch ID–Sensor
Leistungsmerkmale
VoiceOver–Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro–Ortung, Voice Control, Switch Control, 16–Core Neural Engine, Spoken Content, Spatial Audio, 100 GB/s Speicherbandbreite, Video Decode Engine, Video Encode Engine, Real–Time Text (RTT), Audiobeschreibung, Live Captions
Zubehör im Lieferumfang
20 W USB–C Netzteil
Enthaltene Kabel
USB–C Ladekabel – 1 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,85 cm
Tiefe
0,61 cm
Höhe
24,76 cm
Gewicht
462 g
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Seltene Erden
99 % recycelte Seltenerdelemente
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Maximale Betriebshöhe
3 km

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.175,87*
€ 1.256,70*
Frei Haus
ab € 1.178,84*
€ 1.264,32*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.183,58*
€ 1.272,50*
€ 5,00*
ab € 1.186,33*
€ 1.272,91*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.214,68*
€ 1.298,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,21*
€ 1.544,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,49*
€ 1.536,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,09*
€ 1.512,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,12*
€ 1.482,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,68*
€ 1.445,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,34*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,61*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.