| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-155722 Herst.-Nr.: TABKMAGIP10924K EAN/GTIN: 8018417478918 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SBS Mag Book Case iPad Air 11 2024 schwarz Ultraschlankes, faltbares Design Dieses Bookcase schützt dein iPad Air 11 2024 vor Stößen und Kratzern. Dank des Magnetverschlusses interagiert es mit ihm: Wenn das Case geschlossen wird, schaltet das iPad auf Standby und schont den Akku, wenn das Case geöffnet wird, wird das iPad wieder aktiviert. So kannst du dein Tablet schnell und in vollem Umfang wieder nutzen.Das Case ist schlank, um eine optimale Platzersparnis zu gewährleisten und gleichzeitig dein Tablet rundum zu schützen. Das Mikrofaserfutter sorgt außerdem für Weichheit und verhindert Kratzer oder andere Schäden. Der Ladeanschluss bleibt frei zum Aufladen des Tablets, auch wenn das Cover geschlossen ist. Die Klappe mit Magnetverschluss ist in 3 Teile faltbar, um die Standfunktionen zu nutzen. Mit dem Case lässt sich dein Tablet aufrecht hinstellen, sodass du Fotos und Videos problemlos betrachten kannst. Das Case kann das Tablet auch erhöhen, um dir ein bequemes Schreiben zu ermöglichen. Diese Stand-Modi erhältst du durch einfaches Falten der Case-Klappe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 200 g | Kompatibilität: | Apple iPad Air 11 2024 | Lieferumfang: | Bookcover | Produktart: | Bookcover | Produktfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, ipad tablet cover, tablet cover, tablet cover 11 zoll, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, SBS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |