| |
|
| Artikel-Nr.: 252-156142 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GAM-134 EAN/GTIN: 7333048056559 |
| |
|
| | |
| Deltaco Single RGB Monitorhalterung Pro 17-32 schwarz Single RGB Monitorhalterung Optimiere dein Setup mit dieser dreh- und schwenkbaren Monitorhalterung für einen Monitor von 17 bis 32 Zoll. Durch die schwebende Montage deiner Monitore schaffst du Platz auf deinem Schreibtisch. Dank der hohen Flexibilität der Halterung kannst du den Monitor perfekt an deinen Blickwinkel und deine Sitzposition anpassen und vermeidest durch das integrierte Kabelführungssystem lästigen Kabelsalat. Die robuste Stahlkonstruktion trägt Bildschirme bis zu einem Gewicht von 8 kg (maximale Belastbarkeit: 16 kg). Und die integrierte RGB-Beleuchtung in den Monitorarmen sorgt für das passende Umgebungslicht. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Deltaco | Produktart: | Gaming Möbel | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 69,22* | € 90,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,09* | € 163,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 131,47* | € 167,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|