Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco USB-C zu USB Kabel 1m 3A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco USB-C zu USB Kabel 1m 3A schwarz
Deltaco USB-C zu USB Kabel 1m 3A schwarz
Artikel-Nr.:
     252-156441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     USBC-1004M
EAN/GTIN:
     7333048036735
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
Deltaco USB-C zu USB Kabel 1m 3A schwarz Schnelle Datenübertragung und zuverlässiges Laden Dieses robuste Kabel verbindet deine Geräte sicher und effizient.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
USB C, USB A
Hersteller:
Deltaco
Kabellänge:
1 m
Produktart:
USB Typ C
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mobile Zubehör, Datenkabel, DELTACO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.