Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

In-Ear Kopfhörer/Headset BT 5.0 Ladecase, ws TWS-0004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
In-Ear Kopfhörer/Headset BT 5.0 Ladecase, ws TWS-0004
In-Ear Kopfhörer/Headset BT 5.0 Ladecase, ws TWS-0004
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-13286355
Hersteller:
     Streetz
Herst.-Nr.:
     TWS-0004
EAN/GTIN:
     7333048043788
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

In-Ear Kopfhörer/Headset BT 5.0 Ladecase, ws TWS-0004

Hören Sie stilvoll Musik - mit den STREETZ TWS Earbuds! Während alle anderen in ihren langweiligen Ohrstöpseln herumlaufen, können Sie mit unserer Hilfe mit Ohrstöpseln auftreten, die zu Ihrem Party-Outfit passen. Egal ob klassisch in schwarz, weiß oder in einer tollen Saisonfarbe: unsere Earbuds passen immer! Natürlich ist die Ladetasche farblich auf die Earbuds abgestimmt, wenn Sie ein Fashionista sind, sind also bestens aufgehoben!
Weitere Informationen:
Bauform:
Earbud-Kopfhörer
Einohr-Kopfhörer:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Tonqualität:
Stereo
Max. Schalldruckpegel:
103 dB
Frequenz:
20..20000 Hz
Gewicht:
30 g
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,63*
€ 20,81*
€ 3,90*
ab € 16,60*
€ 23,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.